ROSSLARE SECURITY PRODUCTS | AY-L23G
récepteur RF extra long-range avancé 433,92 MHz
Description
Récepteur RF extra long-range avancé
Le lecteur RF extra long-courrier avancé a une portée de lecture en plein air de 70 m (230 pi) à l’aide d’un Rosslare RF exclusif. Il a deux sorties Wiegand (par défaut 26-Bit) et deux sorties collector ouvertes (200 mA). Le lecteur est compatible avec la télécommande SA-23-B2 à 2 boutons et la télécommande SA-23-B4 à 4 boutons avec chaque bouton ayant un ID unique. Le lecteur produit au format Wiegand l’ID d’un bouton pressé à portée. Lorsqu’elles sont utilisées en mode autonome, 48 télécommandes peuvent être inscrites au lecteur pour activer les lecteurs Wiegand et ouvrir les sorties collector en même temps. La tension de fonctionnement est 7-24 VDC et il est monté au mullion. Il est classé IP65. Les télécommandes sont alimentées par une cellule bouton CR2450. Les émetteurs peuvent être ord ered de l’usine avec le client demandé Wiegand ID. 433,92 MHz
Spécifications :
Type de produit | RÉCEPTEUR SANS FIL |
---|---|
Code UNSPSC | 46171500 |
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.