BURNDY | AYPO600
600 MCM STR OFFSET AL/CU HYPLUG

Nº PIÈCE FAB.  AYPO600
Nº PIÈCE  AYPO600
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Applications

Types de AYP et adaptateurs de compression en aluminium AYPO sont conçus pour résiliation fiable d’aluminium et de conducteur dans les connecteurs mécaniques en cuivre. Applications typiques incluent des connecteurs mécaniques dans les disjoncteurs à boîtier moulés, Equipement de la chambre et douilles de compteur.

Caractéristiques

  • Tout en aluminium electro-étain plaquée conception élimine le risque de corrosion bimétallique et fournit la plus courte longueur de connecteur conception possible
  • Le plus court possible de conception de longueur connecteur permet une installation facile dans l’équipement avec espace de travail limité
  • Fiche d’electro-étain plaqué d’aluminium assure une bonne connexion électrique faite facilement. Élimine le problème de « comment serré est serré »
  • Surface lisse sur la fiche plaquée massif EC aluminium electro-étain fournit plus de contacts espace instituant excellente conductivité électrique
  • Fiche de solide a même diamètre que le fil de cuivre équivalent comptable actuel. Autorise l’utilisation de plus gros fil en aluminium pour connecter un appareil
  • Offset plug design disponible en tailles 2/0 par 750 kcmil. Souplesse et optimise l’utilisation de l’espace limité, éliminant les interférences entre les conducteurs et équipement
  • Electro-étamé pour résister à la corrosion
  • Usine remplie au préalable avec une quantité suffisante de composé mixte PENETROX. PENTROX, oxyde de BURNDY inhibant composé avec des particules métalliques conductrices pénètre en oxyde d’aluminium entre les torons et forme une connexion étanche à l’air
  • Housses de caoutchouc EPDM sont livrés avec chaque connecteur à éliminer le taping
  • Seulement (5) ensembles de matrices installer la ligne complète de #6 à 750 kcmil. Diminue les besoins en stocks et économise de l’argent
  • Fourni dans un pack confort en plastique
  • Le couvercle et le connecteur sont conservées groupées et exemptes de matières étrangères jusqu'à utilisation
  • Connecteurs sont clairement marqués avec le numéro de catalogue, calibre et codé en couleur die index à fournir claire, information facile à utiliser pour réduire le coût d’installation