Fabricants | 5JBX-0201-03-FT |
Type de SGX, SAE J. Pour démarreur et pâte de câble 1127-batterie autour des circuits où la résistance à l’abrasion, de chaleur et de vieillissement est souhaitable. Brin de conducteurs en cuivre nus. Isolation en polyéthylène réticulée. -50C c. 125

Nº PIÈCE  5JBX-0201-03-FT
Offert par incréments de 1 PIEDS
Minimum de 1 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 2 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 192 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Code de couleur d’isolation ROUGE
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLPE-CROSS
Conforme RoHS OUI
Type SGX-STARTER UNIVERSEL CROSSLINK EN POLYÉTHYLÈNE