Fabricants | 6SXL-1201-D6 |
SAE J1128 - TYPE SXL 12 AWG DK BLU. FORD ESB-M1L85-A, CHRYSLER MS-5919, PACKARD M-3023. UTILISATION POUR MOTEUR & CORPS CÂBLAGE HARNAIS EN VOITURES PARTICULIÈRES, CAMIONS, TRACTEURS & VÉHICULES OFF-THE-ROAD, OÙ LA RÉSISTANCE THERMIQUE SUPÉRIEURE EST REQUISE.

Nº PIÈCE  6SXL-1201-D6
Minimum de 150 MÈTRES
Appelez pour vérifier la disponibilité

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 12 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Code de couleur d’isolation BLEU FONCÉ
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLPE-CROSS
Conforme RoHS OUI
Type TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ SXL-SPECIAL PURPOSE