Fabricants | 6SXL-1601-0 |
SXL 16 19 XLP CUIVRE NU STR COULEUR NOIR SAE J1128

Nº PIÈCE  6SXL-1601-0
Minimum de 325 MÈTRES
En stock

Description

TYPE SXL SAE J1128. CONDUCTEUR EN CUIVRE NU ÉCHOUÉ. ISOLATION DE TUYAUX EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ. FORD(MIL-85A), CHRYSLER (MS-5919). -51C C. 125 POUR LE CÂBLAGE CIRCUIT GÉNÉRAL OÙ LA RÉSISTANCE À L’OXYDATION À HAUTE TEMPÉRATURE EST NÉCESSAIRE

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 16 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Code de couleur d’isolation NOIR
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLPE-CROSS
Conforme RoHS OUI
Type TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ SXL-SPECIAL PURPOSE