Fabricants | 6SXL-1801-1 |
Type SXL SAE J1128. AWG 18, brun, échoués conducteur en cuivre nu, polyéthylène réticulé insul. Ford MIL-85 a, Chrysler MS-5919, Packard M-3023. -51C c. 125 Pour circuit général cblage résistance à l’oxydation à haute température est nécessaire

Nº PIÈCE  6SXL-1801-1
Minimum de 450 MÈTRES
En stock

Description

Utiliser pour moteur et un harnais de câblage dans les voitures, les camions, les tracteurs et les véhicules hors-route, où la résistance thermique supérieure est requise.

Applications

Pour circuit général cblage résistance à l’oxydation à haute température est nécessaire. Utilisez où chaleur et la flamme de la résistance est une exigence rigoureuse, comme dans le compartiment moteur des véhicules.

Description des spécifications

CONDUCTEUR  : Cuivre nu
ISOLATION  : Polyéthylène réticulé (XLP)
NORMES  : SAE J1128 ; Ford (ESB-M1L85-A) ; Chrysler (MS-5919)
TEMPÉRATURE  :-40C à 125c
TENSION nominale  : 60 V DC (25 V AC) ou moins

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 18 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 16 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Code de couleur d’isolation BRUN
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLPE-CROSS
Conforme RoHS OUI
Type TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ SXL-SPECIAL PURPOSE