Fabricants | 6TXL-1001-D6 |
SAE J1128 Type TXL, 10 AWG, 19 brins bleu foncé.

Nº PIÈCE  6TXL-1001-D6
Minimum de 500 PIEDS
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Utiliser pour le moteur et un harnais de câblage dans les voitures, les camions et les véhicules hors-route où léger poids, taille de petit paquet et résistance à la chaleur sont nécessaires.

Spécifications  :

Nombre de conducteurs CONDUCTEUR 1
Matériau du conducteur CUIVRE NU
Taille du conducteur 10 AWG (AMERICAN WIRE GAUGE)
Chef d’orchestre échouage 19 BRINS DE CHAQUE CONDUCTEUR
Code de couleur d’isolation BLEU FONCÉ
Matériau d’isolation POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ XLPE-CROSS
Conforme RoHS OUI
Type TUBES EN POLYÉTHYLÈNE RÉTICULÉ TXL-MINCE MUR