TRIPP LITE | B002-DUA4
4-port certifié NIAP EAL 2 + sûr DVI / USB KVM Switch avec Audio

Nº PIÈCE FAB.  B002-DUA4
Nº PIÈCE  506935
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite B002-DUA4 4 Port DVI / USB Secure KVM Switch avec Audio offre un accès sécurisé et fiable pour n’importe quel environnement de bureau gouvernementaux et militaires où la garantie est exigée, en fournissant la commutation entre les ordinateurs fonctionnant sur différentes ne tworks. NIAP-certifié conforme aux exigences de sécurité de critères communs EAL2 +.
Matériel de sécurité comprend  : ruban inviolable, détection d’intrusion châssis et matériel inviolable, tandis que sécurité logicielle comprend restreint de connectivité USB - n sur les dispositifs d’Interface humaine HID sont ignorés lors du passage - un canal isolé par port cela le rend impossible pour les données à transférer entre ordinateurs sécurisés et non sécurisés et automatique de compensation de la mémoire tampon de clavier. CAC (ard commun accès C) prise en charge *
En combinant la sécurité physique contrôlé connectivité USB, le B002-DUA4 vous donne les moyens de consolider plusieurs postes de travail des différents niveaux de classification de sécurité avec un seul clavier/moniteur / souris console KVM.

Caractéristiques

  • National Information Assurance Partnership (NIAP) certifié conforme aux exigences de sécurité de critères communs EAL2 +.
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.
  • Passer en toute sécurité entre les ordinateurs avec différents niveaux de sécurité.
  • Isolés Channels- -
  • Chaque port est son propre canal, rendant impossible pour les données à transférer entre ordinateurs connectés.
  • Trifouiller-avertissements- -
  • Trifouiller-Warning labels seront placés sur chaque côté de la MVK, fournissant témoi visuel si l’appareil a été trafiqué ou compromise.
  • Technologie de Protection Intrusion logement- -
  • Technologie de protection contre les intrusions de logement désactive la KVM si le boîtier est ouvert, où elle devint inutilisable. Lorsque désactivé, le panneau avant LED clignote à plusieurs reprises.
  • Composants de trifouiller-preuve- -
  • Tous les circuits internes sont soudée directement sur la carte, empêchant la falsification des composants.
  • Firmware fixe- -
  • Firmware est non-reprogrammable, sécurisation contre les tentatives de modifier la logique de la KVM.
  • Clavier automatique tampon de compensation - -
  • Le tampon clavier est automatiquement désactivé après la transmission de données, ne laissant aucune information stockée dans le commutateur.
  • Aucune mémoire tampon- -
  • La seule façon d’accéder aux ordinateurs connectés est via le bouton poussoir. Portwitching méthodes telles que l’affichage à l’écran (OSD) et la touche d’accès rapide commandes qui nécessitent une mémoire, ont été exclus pour assurer l’intégrité des données.
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation  : Windows, Linux, MAC et SUN
  • DVI-je signal Dual-Link prend en charge les résolutions vidéo numérique résolutions vidéo jusqu'à 2560 x 1600 et analogiques jusqu'à 2048 x 1536.
  • Transfert de supports d’information EDID, permettant un affichage optimal performance.
  • Prise en charge audio pour haut-parleur et microphone.
  • CAC Support (CAC pas alidated par NIAP)

Description des spécifications

Fixer le commutateur KVM DVI/USB avec Audio
Utilisateurs  : 1
Contrôle du port  : boutons
Maximale de l’UC  : 4
Connexions PC/serveur  : DVI, USB
Accès à distance IP  : No
Description de la tension d’entrée nominale  : 100 - 240 Volt, 50/60 Hz, 0,5 a
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 1,75 pouce x 13,25 % pouce x 6 Inch (4,45 x 33,66 cm x 15,24 cm)
Poids unitaire  : 3,7 lb (1,68 kg)
Couleur  : noir
Température de stockage  :-20 et 60 deg C (-4 140 deg f)
Humidité relative  : 0 - 80 %, sans condensation
Température de fonctionnement  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F)
Consommation d’énergie  : 5,1 Watt à 120 volts, 5,1 watts à 230 volts
Nombre de ports  : 4
Ports de l’ordinateur/serveur  : 4 x DVI-I, 4 x USB « B », 8 x 3,5 mm haut-parleur/Microphone
Ports de Console locale - Port 1  : DVI-I vidéo
Ports de Console locale - Port 2  : USB - souris
Ports de Console locale - Port 3  : USB - clavier
Ports de Console locale - Port 4  : 2 x 3,5 mm haut-parleur/Microphone

Spécifications  :

Type KVM IP