TRIPP LITE | B004-008
8 ports 1U rackable commutateur KVM, PS/2

Nº PIÈCE FAB.  B004-008
Nº PIÈCE  381648
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

B004-008, 8-Port KVM Switch de Tripp Lite, est une solution peu coûteuse pour les responsables informatiques qui ont besoin d’un KVM switch pour jusqu'à 8 CPU. Utiliser sur un bureau ou dans le panier ; vient avec rack matériel 19". Ce commutateur fournit deux méthodes pratiques pour accéder à n’importe quel PC connecté à l’appareil  : boutons de sélection du Port situé sur le panneau avant, ou, les commandes de raccourci du clavier. Une fonctionnalité puissante de Quick View Scan Mode permet à la recherche automatique et contrôler les activités d’abord installé d’exploitation du PC, un par un. Choisissez parmi trois différentes longueurs de câble pour raccorder du commutateur à la CPU  : P750-015 006-P750 et P750-010. Pour les ordinateurs avec les entrées clavier et souris USB, utilisez Tripp Lite B015-000, PS/2 vers USB converter, avec le kit de câble de P750. Pour un plus caractéristique riche 8-port KVM switch, avec fonctions de menu à l’écran OSD, ainsi qu’une évolutivité, voir Tripp Lite B042-008. Construit des logements en acier robuste.

Caractéristiques

  • Contrôler jusqu'à 8 PC de depuis une console unique
  • Aucun logiciel requis - commutateur entre les ports via panneau boutons-poussoirs ou commandes de raccourci clavier
  • Mode de balayage rapide vue de surveillance sélectionnés du PC
  • Émulation PS/2 et souris série prévue de démarrage système
  • Microft Intellimouse Pro, Logitech FirstMouse, FirstMouse + support
  • Support moniteur SVGA, VGA et MultiSync
  • Affichage à LED de bouton poussoir pour la surveillance de l’État facile
  • Rackable en 19" système montage en rack - quincaillerie incluse avec interrupteur
  • Hot connectable à - ajouter enlever du PC sans avoir besoin d’alimentation enfoncé l’interrupteur
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Une qualité vidéo supérieure  : 1920 x 1440 ; DDC2B
  • Construits en robuste carter en acier
  • 19 "W x 6 « D x 1,75 » H - 6,25lbs

Description des spécifications

Commutateur KVM
Utilisateurs  : 1
Console  : No
Contrôle par port  : boutons poussoirs, touches de raccourci
Maximale de l’UC  : 8
Connexions PC/serveur  : VGA, USB, PS/2
Commutateur KVM Cat 5  : No
Accès à distance IP  : Oui
Unité Dimensions HxLxP  : 1,75 pouces x 19 pouces x 6 pouces 4,45 cm x 48,26 cm x 15,24 cm
Poids unitaire  : 6,25 lb (2,84 kg)
Couleur  : noir
Connecteur a  : HD15 x8 féminin
Connecteur b  : HD15 femelle
Connecteur C : DIN6 Mini x2 féminin

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE
Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.