TRIPP LITE | B004-DP2UA2-K
2-port DisplayPort KVM Switch 4K 60 Hz avec Audio, câbles et USB partage de périphériques
Description
Le bureau B004-DP2UA2-K 2-Port DisplayPort 1,2 Commutateur KVM permet de vous accédez, contrôlez, de démarrez et de redémarrez les deux ordinateurs de DisplayPort 1,2 4K-a permis à l’aide d’un moniteur, clavier et souris de DisplayPort. Commutation entre les ordinateurs, c’est rapide et simple à l’aide d’un sélecteur de co nnected port distant, la molette de souris ou les touches de raccourci clavier. La B004-DP2UA2-K prend en charge multi-Stream Transport MST, donc vous pouvez utiliser plusieurs écrans via un connecteur DisplayPort. En ajoutant un hub USB 2 alimenté vendu séparément à la partie h, vous augmentez la fonctionnalité en permettant aux périphériques USB - tels que les imprimantes, disques durs, scanners, lecteurs de webcams et pouce - à partager entre les ordinateurs. Vous pouvez également brancher des microphones et des haut-parleurs dans les prises de mini-fiche stéréo de 3,5 mm. Car audio et le B004-DP2UA2-K peut être activé indépendamment les uns des autres, vous pouvez accéder à un ordinateur tout en écoutant des fichiers audio sur l’autre. Tous les câbles nécessaires sont inclus. La B004-DP2UA2-K prend en charge les résolutions vidéo Ultra haute définition UHD jusqu'à 3840 x 2160 4 K x 2 K, 2,1-canal surround audio, Audio HD et HDCP. Tous les ordinateurs connectés reçoivent l’information EDID du moniteur de la console pour assurer une qualité vidéo supérieure et éviter tout retard ou changement de résolution vidéo lors du passage des ordinateurs. La B004-DP 2UA2-K est facile à configurer avec aucun logiciel ou des pilotes à installer. Il prend en charge Windows, Mac, Linux et Sun. Il soutient également DisplayPort Dual Mode DP ++ pour afficher directement du lien unique des signaux DVI ou HDMI via un adaptateur.
Caractéristiques
- Accès et contrôle DisplayPort des 4K deux ordinateurs avec un seul commutateur KVM
- Basculer entre ordinateurs à l’aide de la roue de sélecteur, raccourcis clavier ou souris port distant
- Prend en charge les résolutions vidéo UHD jusqu'à 3840 x 2160 (4 K x 2 K) @ 60 Hz
- Prend en charge le Mode Dual DisplayPort (DP ++) fo les signaux directement sortie single-link DVI ou HDMI via adaptateur
- Cycles de fonction Auto Scan entre ordinateurs à intervalles réguliers pour at-a-glance d’observation de l’activité
- Multi-Stream Transport (MST) vous permet d’utiliser plusieurs moniteurs via un connecteur DisplayPort
- Commutation Audio indépendante
- haut-parleur de miniprise stéréo de 3,5 mm et prises microphone permettent de partage d’équipement audio entre ordinateurs
- Écouter des fichiers audio sur un seul ordinateur tout en accédant à l’autre ordinateur
- Prend en charge un son surround 2,1 canaux et dio HD (grâce à la lecture de DisplayPort)
- Independent USB 2 partage de périphériques
- Ajout d’un hub USB optionnel (vendu séparément) permet la connexion de périphériques, tels que les imprimantes, scanners, disques durs, lecteurs de webcams et de pouce
- Installation Plug-and-Play facile et UseCompatible avec Windows, Mac, Linux et Sun
- Alimenté par le bus sans alimentation externe, de logiciels ou de drivers à installer
- Compatible avec EDID et HDCP
- Firmware upgradable
- Fonctionne avec les claviers multimédias, multifonctions souris et claviers sans fil et mi
Spécifications :
Code UNSPSC | 43211603 |
---|
Fiche technique
Fiche techniquePolitique d'expédition et d'exécution des commandes
Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.
Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.
Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.
En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.
- Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
- À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
- Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
- Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.
Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.