TRIPP LITE | B004-DUA2-HR-K
2 ports DVI Dual-Link / USB KVM Switch w / Audio et câbles

Nº PIÈCE FAB.  B004-DUA2-HR-K
Nº PIÈCE  640145
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le B004-DUA2-HR-K est un 2 ports DVI Dual Link / commutateur KVM USB avec audio et USB 2 périphérique de partage. Il vous permet d’accéder, de contrôler, de démarrer et de redémarrer les deux ordinateurs à partir d’un seul clavier USB, souris USB et moniteur. Commutation entre ordinateurs connectés est rapide et simple à l’aide de raccourcis clavier ou les boutons poussoirs. Un indépendant audio/mic et périphériques en fonction de commutation USB permet une expérience ininterrompue. Un ordinateur peut être l’impression sur une imprimante connectée à un des ports USB 2 périphériques, tandis que vous écoutez audio à partir d’accédez à un autre ordinateur ; tous dans le même temps. Le B004-DUA2-HR-K utilise DVI-I technologie, permettant la transmission d’une double liaison numérique (jusqu'à 2560 x 1600) ou un signal analogique (jusqu'à 2048 x 1536). Un adaptateur DVI vers VGA, comme P126-000 de Tripp Lite, est nécessaire pour la conversion vers un moniteur analogique. Selon ce qui vous utilisez, appui à temps plein CDD fournit les informations EDID requises pour des performances vidéo optimales sur Windows 7 et d’autres systèmes d’exploitation. Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.

Applications

Prises audio supplémentaires caractéristiques B004-DUA2-HR-K pour une utilisation avec 7,1 canaux de son surround

Caractéristiques

  • 2 ports DVI Dual Link/commutateur KVM USB avec 7,1 canaux audio surround sound et USB 2 peripheral sharing (B004-DUA2-h-K)
  • Intégré 2 ports USB 2 hub permet aux périphériques USB être partagés entre les ordinateurs connectés au commutateur KVM
  • Mini haut-parleur stéréo et Microphone 3,5 mm permettent un seul microphone fournir une entrée audio pour chacun des ordinateurs connectés et laissez que vous écoutez la sortie audio de chaque ordinateur sur une seule paire d’enceintes
  • Prises audio supplémentaires caractéristiques B004-DUA2-HR-K pour une utilisation avec 7,1 canaux de son surround
  • Un jeu supplémentaire de prises audio console sont idéalement situés sur la façade du switch KVM, ce qui les rend idéales pour une utilisation avec les téléphones IP
  • La KVM, l’USB et l’Audio peuvent être activée indépendamment les uns des autres
  • Port de mose de fonctions de commutation fonctionnalité *, qui permet aux utilisateurs qui accèdent le commutateur KVM avec une souris à molette passer entre les ports en double-cliquant sur la molette de défilement de la souris
  • Basculer entre les ordinateurs connectés via les boutons de façade, raccourcis clavier et la souris de commutation fonction *
  • Mode de balayage automatique te permet d’analyser les ordinateurs connectés sans avoir à basculer manuellement entre eux
  • Prend en charge les signaux vidéo analogiques et numériques, ce qui permet la connexion d’un ordinateur VGA et/ou le moniteur avec un adaptateur DVI vers VGA
  • Prend en charge les résolutions vidéo numériques jusqu'à résolutions vidéo analogiques et 2560 x 1600 jusqu'à 2048 x 1536
  • Support multi-plateforme - Compatible avec Windows, Mac, Sun et Linux
  • Prend en charge la connexion à chaud - ordinateurs et périphériques peuvent être débranché ad re-branché sans devoir fermer le commutateur KVM
  • Le commutateur KVM stocke EDID du moniteur (Extended afficher Identification Data) pour optimiser la résolution d’affichage
  • LEDs prévoient un suivi facile des ordinateurs connectés
  • Puissance-sur-détection reconnaître quand un ordinateur connecté est hors tension et bascule automatiquement vers l’ordinateur sous tension suivant
  • Compatible HDCP
  • Console souris port émulation/fonctionnalité consistant à ignorer prend en charge la plupart des pilotes de souris et souris multifonctions
  • Fonction émulation/byass de console clavier port prend en charge la plupart des claviers de jeu/multimédia
  • Emulation clavier complet afin d’amorcer les sans erreur
  • Mappage du clavier multilingue - prend en charge les claviers anglais, japonais et Français
  • Installation rapide sans besoin de logiciel
  • Soleil/Mac keyboarsupport et émulation **
  • Micrologiciel évolutif
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule
  • ** La fonction de commutation de la souris est désactivée par défaut et doit être activé via la commande de raccourci clavier. Il est seulement dispo

Description des spécifications

Mini haut-parleur stéréo et Microphone 3,5 mm permettent un seul microphone fournir une entrée audio pour chacun des ordinateurs connectés et laissez que vous écoutez la sortie audio de chaque ordinateur sur une seule paire d’enceintes

Informations techniques

La KVM, l’USB et l’Audio peuvent être activée indépendamment les uns des autres

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.