TRIPP LITE | B004-DUA4-K-R | 037332167903
DVI/USB 4-port KVM Switch w/Audio et câbles

Nº PIÈCE FAB.  B004-DUA4-K-R  | 037332167903
Nº PIÈCE  565082
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Le changement rapide, facile via les raccourcis clavier ou les boutons poussoirs
  • Installation Plug-and-play - aucun logiciel requis
  • -Échangeable à chaud permet simple ajout ou suppression d’ordinateurs sans tension le commutateur ou d’autres ordinateurs
  • Connectionsallow haut-parleur et microphone pour le partage des composants audio entre les systèmes
  • Supporte 2 canaux Audio stéréo
  • Audio/micro indépendant et périphériques en fonction de commutation USB permet une expérience ininterrompue. Un ordinateur peut être l’impression sur une imprimante connectée à un des ports USB 2 périphériques, tandis que vous écoutez audio à partir d’accédez à un autre ordinateur ; tous dans le même temps.
  • Utilise le DVI-I technologie, permettant la transmission d’un appareil photo numérique (jusqu'à 1920 x 1200) ou un signal analogique (jusqu'à 2048 x 1536). Un DVI vers VGA Adapter euh, comme P126-000 de Tripp Lite, est nécessaire pour la conversion vers un moniteur analogique.
  • Pour vous connecter à un moniteur HDMI, il faut un adaptateur DVI vers HDMI comme P132-000 de Tripp Lite (Audio n’est pas supporté lors de la conversion de DVI vers HDMI).
  • Appui à temps plein CDD fournit l’information EDID nécessaire pour des performances vidéo optimales sur Windows 7 et d’autres systèmes d’exploitation
  • Prend en charge Microsoft IntelliMouse et la roue de défilement sur la plupart des souris
  • x4 6 ft USB câbles et x4 6 ft DVI + Audio KVM câble kits inclus
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation

Description des spécifications

Groupe de produits  : Les commutateurs KVM