TRIPP LITE | B022-004-R
Commutateur KVM de bureau 4 ports

Nº PIÈCE FAB.  B022-004-R
Nº PIÈCE  304980
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4-port commutateur KVM de B022-004-R de Tripp Lite est la solution optimale pour le contrôle de 4 ordinateurs à partir d’un clavier, souris et moniteur. L’installation est un clin d’oeil - il suffit de connecter le PC à l’aide de Tripp Lite P774-Series PS/2 ou kits de câble KVM USB P776-série non inclus. Aucun logiciel ou les procédures de configuration complexe ne sont nécessaires. Basculer facilement entre ordinateurs via le panneau boutons-poussoirs ou les commandes de raccourci clavier.

Caractéristiques

  • Contrôler 4 ordinateurs à partir d’un seul clavier, souris et moniteur
  • Prend en charge les moniteurs VGA, SVGA ou Multisync
  • Connectez au PS/2 et ordinateurs USB à l’aide de Tripp Lite P774-Series PS/2 et les kits de câble KVM USB P776-série non inclus
  • Facile à installer - aucun sftware ne requis
  • Sélectionner facilement un ordinateur via le panneau boutons-poussoirs ou raccourcis clavier
  • Fonction de balayage automatique pour surveiller le fonctionnement de l’ordinateur
  • Prend en charge Microsoft IntelliMouse et la roue de défilement sur la plupart des souris
  • Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 2048 x 1536 ; C2B
  • Ne pas besoin d’alimentation externe
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation sauf Mac et soleil

Description des spécifications

Commutateur KVM de bureau
Utilisateurs  : 1
Console  : No
Contrôle par port  : boutons poussoirs, touches de raccourci
Maximale de l’UC  : 4
Connexions PC/serveur  : PS/2
Commutateur KVM Cat 5  : No
Accès à distance IP  : No
Dimensions (LxHxP) de l’appareil  : 1 pouce x 7,9 pouce x 3 Inch (2,54 x 20,07 cm x 7,62 cm)
Poids unitaire  : 1,1 lb (0,5 kg)
Couleur  : argent
Nombre de ports  : 4
Ports de l’ordinateur/serveur  : HD15 x4 féminin
Ports de Console locale - Port 1  : HD15 femelle
Ports de Console locale - Port 2  : Mini DIN6 x2 féminin

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.