TRIPP LITE | B022-U08
NetDirector 1U 8 ports-montage en Rack KVM Switch

Nº PIÈCE FAB.  B022-U08
Nº PIÈCE  931547
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Les 08 ports de B022-U8 NetDirector 1U que commutateur KVM rackable permet aux informaticiens de contrôler jusqu'à huit ordinateurs à partir d’un clavier, souris et moniteur. L’appareil monte en 1 u d’espace rack et sert comme un commutateur KVM autonome ou une unité d’extension aux autres commutateurs KVM NetDirector, comme B020-U16-19-K. de Tripp Lite

Le B022-U08 est compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation. Guirlande jusqu'à 31 unités supplémentaires pour contrôler un maximum de 264 ordinateurs. Lorsqu’il est connecté dans le cadre d’une guirlande, position de chaque individuel B022-U08 est détectée automatiquement sans avoir besoin de manipuler les paramètres du commutateur DIP.

Les avancés affichage sur écran (OSD) est disponible en anglais, espagnol, Français, allemand ou japonais et prend en charge des vidéos haute définition jusqu'à 2048 x 1536. Compatible avec la connexion USB ou PS/2 connexions en utilisant le kit de câble inclus, ce commutateur KVM permet de basculer entre les ordinateurs connectés à l’aide des boutons du panneau avant, les commandes de raccourci clavier ou OSD. Et en connectant un optio nal Tripp Lite B051-000 serveur Remote Control, vous serez en mesure de contrôler les ordinateurs tous connectés depuis n’importe où via LAN, WAN ou Internet.

Deux niveaux de sécurité vous permettent de déléguer à un accès satisfaisant au personnel agréé jusqu'à quatre utilisateurs et d’un administrateur. Une fonctionnalité pratique auto-scan vous permet de surveiller les ordinateurs tous connectés sans avoir à basculer manuellement entre eux. Un port USB 1,1 avant vous permet de partager un lecteur flash ou données de disque dur externe avec les ordinateurs connectés.

Caractéristiques

  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536
  • Guirlande jusqu'à 32 interrupteurs pour contrôler les ordinateurs jusqu'à 264
  • Port USB en façade permet à tous les ordinateurs de partage de données externes
  • Fonctionne avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Accès à distance en option IP avec Tripp Lite B1-000

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603