TRIPP LITE | B032-HUA2
2 ports USB/HD câble KVM Switch avec Audio/vidéo, câbles et USB partage de périphériques

Nº PIÈCE FAB.  B032-HUA2
Nº PIÈCE  931549
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le compact B032-HUA2 2-Port USB/HD câble KVM Switch permet accéder, contrôler, démarrer et redémarrer les deux ordinateurs portable ou de bureau en utilisant un moniteur HDMI, clavier USB et souris USB. HDMI, câbles USB et audio sont intégrées dans l’appareil.

Simplement connecter votre clavier, la souris et le moniteur de ports console du KVM commutateur, puis câbles intégrés du switch à leurs ports respectifs sur les deux ordinateurs. Ou vous pouvez connecter un hub USB 2 alimenté (par exemple, U222-004-R de Tripp Lite, vendu séparément) dans le port de souris USB co nsole pour permettre USB périphériques tels qu’imprimantes, disques durs, scanners, webcams et pouce lecteurs-à être partagé entre les ordinateurs.

Commutation entre les ordinateurs, c’est rapide et simple en utilisant le sélecteur de port distant connecté, la molette de souris ou les touches de raccourci clavier. Car audio et le B032-HUA2 peut être activé indépendamment les uns des autres, vous pouvez accéder à un ordinateur tout en écoutant audio de l’autre.

Le B032-HUA2 prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 (1080p), 2,1 canaux surround sonore (avec basse), EDID et HDCP. Il est facile de mettre en place pour installer aucun logiciel, les pilotes ou les bloc d’alimentation externe. Il est compatible avec Windows, Mac et Linux et compatible avec l’émulation clavier Mac. Firmware upgradable permet la KVM commutateur t o maintenir avec l’évolution technologique.


Les haut-parleurs intégrés du moniteur HDMI ne peuvent être activé indépendamment.

Combinaisons de clavier PC émulent les claviers Mac. Les claviers Mac fonctionnent uniquement avec leurs propres ordinateurs.

Caractéristiques

  • Intégré 4 câbles ft HDMI, USB et audio
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 1080 p
  • Prend en charge un son surround 2,1 canaux avec basse
  • Télécommande, raccourci clavier et souris port de commutation
  • Compatible avec Windows, Mac et Linux

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603