TRIPP LITE | B032-VU2
Commutateur KVM 2 ports USB/VGA câble avec câbles et USB partage de périphériques

Nº PIÈCE FAB.  B032-VU2
Nº PIÈCE  931551
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le compact B032-VU2 2 ports USB/VGA câble KVM Switch permet accéder, contrôler, démarrer et redémarrer les deux ordinateurs portable ou de bureau à l’aide d’un écran VGA, clavier USB et souris USB. Câbles VGA et USB sont intégrées dans l’appareil.

Simplement connecter votre clavier, la souris et le moniteur de ports console du KVM commutateur, puis câbles intégrés du switch à leurs ports respectifs sur les deux ordinateurs. Ou vous pouvez connecter un hub d’USB 1,1 alimenté (vendu séparément) dans le port de souris USB console pour permettre aux périphériques USB-tels qu’imprimantes, disques durs, scanners, webcams et pouce lecteurs-à être partagé entre les ordinateurs. Commutation entre les ordinateurs, c’est rapide et simple en utilisant le sélecteur de port distant connecté.

Le B032-VU2 prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536. Il est facile de mettre en place pour installer aucun logiciel, les pilotes ou les bloc d’alimentation externe. Il est compatible avec Windows, Mac, Sun et Linux.

Caractéristiques

  • Câbles VGA et USB d’intégré 3 pi
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 2048 x 1536
  • Prend en charge la plupart des pilotes de souris et souris multifonctions
  • Port distant facile, commutation par sélecteur intégré
  • Compatible avec Windows, Mac, Sun et Linux

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603