TRIPP LITE | B040-016-19
NetController 16 ports 1U Rack-Mount Console KVM Switch avec 19 pouces. ÉCRAN LCD

Nº PIÈCE FAB.  B040-016-19
Nº PIÈCE  528107
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Permet d’économiser un espace précieux et argent
  • Combine un commutateur KVM 16 ports, écran 19" LCD, clavier complet et un touchpad dans un tiroir montable sur rack 1U
  • Se monte en rack 19" à l’échelle, 27 « -42 » profond ; peut être monté dans un rack de 2 poteaux à l’aide B019-000 de Tripp Lite
  • Contrôle des ordinateurs ou des serveurs à partir d’une seule console facilement accessible - idéale lorsque l’espace est à une prime pouvant atteindre 1
  • Flip-up/rabattables écran empêche console bloque l’accès pour rack d’équipement quand pas en service
  • Élimine la nécessité d’acheter des moniteurs coûteux distincts, les claviers et les souris pour chaque ordinateur/serveur
  • IL simplifie les tâches
  • Basculer facilement entre 16 ports via le-console touches, affichage à l’écran ou clavier touches chaudes
  • Mode auto-scan séquences automatiquement par le biais de tous les ports actifs qui sont accessibles à l’uer
  • Grand écran LCD de 19"
  • Écran extra large facilite le multitâche
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1366 x 768
  • Mot de passe
  • Sécurité de mot de passe seul niveau limite l’accès aux utilisateurs autorisés
  • Deux niveaux déconnexion permet la déconnexion manuelle ou automatique journal-après qu'une période définie par l’utilisateur du temps écoulé
  • Évolutivité et fiabilité de longue durée
  • Un port est disponible pour brancher une console externe ou un Tripp Lite B051-000 IP distant unité d’accès qui vous permettra de contrôler vos serveurs de pratiquement n’importe où dans le monde
  • Utiliser le bâtiment B040-016-19 avec jusqu'à 15 commutateurs KVM B042-série guirlande d’avoir accès à jusqu'à 256 ordinateurs/serveurs
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation pour une intégration facile dans votre structure existante
  • Firmware est facilement upgadable avec câble fourni et utilitaire
  • Boîtier en acier robuste résiste à un usage fréquent
  • TAA conforme
  • Est conforme à la Federal Trade Agreements Act pour les achats GSA Schedule

Spécifications  :

Type LCD ÉCRAN RACKABLE