TRIPP LITE | B042-016
16 ports 1U Rack-Mount USB/PS2 KVM Switch avec affichage à l’écran

Nº PIÈCE FAB.  B042-016
Nº PIÈCE  528110
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • NetController commutateur KVM à 16 voies, 1U rackmount
  • Ordinateurs de contrôle 16 via un seul moniteur VGA et clavier/souris USB ou PS/2
  • Kits de câble KVM P780-série PS2/USB combo vous permettent de connecter des ordinateurs USB ou PS/2, sans la nécessité d’acheter des câbles séparés ou adaptateurs
  • Contrôler jusqu'à 256 ordinateurs en extension jusqu'à 15 commutateurs KVM série bâtiment B040/42 (Compatible avec la série bâtiment B040/42 du KVM seulement. Ne peut pas être possible à d’autres séries KVM)
  • Permet pour faciliter les adaptations des ports par daisy-chaing n’importe quelle combinaison du B042-série KVM (4, 8 ou 16 voies)
  • Standard 19" Rackmount taille - matériel inclus
  • À l’écran menu Affichage (OSD) pour une utilisation intuitive et un contrôle facile
  • Basculer entre les ordinateurs connectés via l’affichage à l’écran (OSD), pusbuttons ou commandes de touche de raccourci clavier
  • Prend en charge la résolution vidéo jusqu'à 2048 x 1536
  • Caractéristiques de protection et de la déconnexion automatique de mot de passe
  • Micrologiciel évolutif
  • Design du boîtier métallique robuste assure une qualité vidéo et meilleur de blindage EMI/RFI
  • À chaud  : déconnecter les ordinateurs USB aneconnect sans rebooter
  • Prend en charge la norme 5-bouton Microsoft, Logitech ou souris comparables
  • Prend en charge le standard Microsoft, Logitech ou claviers comparables
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Construits en robuste acier houng

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE