TRIPP LITE | B055-001-UDV
Unité d’Interface de serveur NetDirector DVI USB avec Virtual Media et CAC Support (série B064-IPG), USB et DVI

Nº PIÈCE FAB.  B055-001-UDV
Nº PIÈCE  931554
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unité d’Interface B055-001-UDV NetDirector DVI USB Server se connecte à un serveur, ordinateur ou un lecteur de CAC avec DVI et/ou de ports USB à un Tripp Lite B064-IPG série KVM switch avec v1.0.071 ou firmware ultérieur installé. À l’aide de Cat5e/6 câblage, vous pouvez localiser t il KVM switch jusqu'à 164 pieds (50 mètres) à partir du serveur.

Qui permet au serveur d’accès KVM fonctionnalité Virtual Media du commutateur via un câble Cat5e/6 faible coût élimine le besoin d’encombrants câbles KVM. Cela libère de l’espace précieux dans votre armoire de serveur et permet pour une meilleure ventilation et plus longs cycles de câble. Câble traversant les conduits et autres endroits exigus tire parti de la flexibilité accrue lorsque vous configurez votre application de réseau.

Aucun logiciel ou alimentation externe n’est nécessaire. Compact de l’appareil, conception légère est plug-and-play pour une installation immédiate et déploiement. Il est conforme avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule.

Caractéristiques

  • Offre serveur USB/DVI connecté avec Virtual Media access
  • Prend en charge le Common Access Card ACC
  • Élimine les kits de câble KVM épais et lourds
  • Idéal pour câble traversant les conduits et autres espaces restreints
  • Plug-et-play-aucun logiciel ou bloc d’alimentation requise

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603