TRIPP LITE | B055-001-USB-VA
Unité d’Interface de serveur NetDirector USB avec Virtual Media Support et Audio (série B064-IPG)

Nº PIÈCE FAB.  B055-001-USB-VA
Nº PIÈCE  931556
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

L’unité d’Interface serveur USB B055-001-USB-VA NetDirector se connecte à un serveur ou un ordinateur avec vidéo, audio de 3,5 mm VGA HD15 et ports clavier/souris USB à un compatible Tripp Lite B064-IPG série KVM switch. À l’aide de Cat5e/6 câblage, vous pouvez localiser le KVM commutateur jusqu'à 164 pieds (50 m) à partir du serveur.

Qui permet au serveur d’accès KVM fonctionnalité Virtual Media du commutateur via un câble Cat5e/6 faible coût élimine le besoin d’encombrants câbles KVM. Cela libère de l’espace précieux dans votre armoire de serveur et permet pour une meilleure ventilation et plus longs cycles de câble. Câble traversant les conduits et autres endroits exigus tire parti de la flexibilité accrue lorsque vous configurez votre application de réseau.

Aucun logiciel ou alimentation externe n’est nécessaire. Compact de l’appareil, conception légère est plug-and-play pour une installation immédiate et déploiement. Il est conforme avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) achats GSA Schedule.

Caractéristiques

  • Offre serveur USB connecté avec Virtual Media access
  • Comprend HD15 VGA, audio 3,5 mm, connecteurs USB et RJ45
  • Élimine les kits de câble KVM épais et lourds
  • Idéal pour câble traversant les conduits et autres espaces restreints
  • Plug-et-jeu-pas ppliquer logiciel ou de la puissance requise

Spécifications  :

Code UNSPSC 43211603

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : standard au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes à des adresses au Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. De plus, nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse hors du Canada ou d’une situation militaire et du gouvernement, veuillez contacter votre représentant local Anixter pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offre des options de chargements « LTL » (partiels) pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Les frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison que vous sélectionnez et est payé à l'avance par vous au moment de l’expédition.