TRIPP LITE | B060-016-2 | 037332138750
NetDirector Cat5 16 ports matrice KVM commutateur 1U rackable 2 utilisateurs

Nº PIÈCE FAB.  B060-016-2  | 037332138750
Nº PIÈCE  565091
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Sécurité de mot de passe niveau trois  : Super administrateur, administrateur et les utilisateurs
  • Qualité vidéo supérieure - jusqu'à 1024 x 768 @ 60 Hz à 500 ft.
  • Compensation automatique du Signal (ASC) assure une résolution vidéo optimale pour des distances jusqu'à 500 pieds entre le commutateur et les consoles ou les ordinateurs - aucun commutateur dip réglage requis
  • PS/2 clavier et souris émulation - démarrage des ordinateurs même lorsque la console est ailleurs. Keep Alive fonction veille à ce que le clavier et la souris travail correctement même si le commutateur power de es temporairement los
  • Guirlande jusqu'à 7 autres commutateurs KVM de B060-016
  • Aucun logiciel requis ; sélection d’ordinateur pratique via les combinaisons de touche de raccourci intuitive ou menus On Screen Display (OSD)
  • Liste des ports OSD développe automatiquement lorsque les stations sont ajoutées - port nams sont reconfigurées automatiquement lorsque la séquence de la station est modifiée
  • L’écran OSD s’adapte automatiquement aux changements de résolution
  • Hot Plug ; Ajouter ou supprimer des composants sans devoir éteindre l’interrupteur
  • USB et PS/2 Consoles peuvent contrôler n’importe quel combinatin d’ordinateurs SUN, PS/2 ou USB
  • Écran LCD VGA, SVGA, XGA et MultiSync soutiennent ; DDC2B
  • Matériel de montage en rack inclus
  • Durée de vie du firmware mise à jour flash ROM
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule
  • Construit de vy-service logement en acier

Description des spécifications

Groupe de produits  : Les commutateurs KVM