TRIPP LITE | B060-032
Commutateur KVM IP NetDirector Cat 5 et accès à distance IP 32 Port, 4 + 1 utilisateur, rack 1U, noir

Nº PIÈCE FAB.  B060-032
Nº PIÈCE  381651
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Jusqu'à 5 utilisateurs 1 Local, 4 télécommande peut accéder simultanément les ordinateurs/serveurs connectés
  • Dispose de deux ports de réseau RJ45 pour redondantes ou opération de double-IP
  • Prend en charge IPv4, adresse de liaison locale Vpi6 et protocoles de configuration automatique sans état IPv6
  • Support de serveur lame
  • Connecter directement les ordinateurs/serveurs de jusqu'à 32, ou jusqu'à 512 en inscrivant un niveau sec de commutateurs
  • Authentification multiniveau ; Super administrateur, administrateur et utilisateur
  • Technologies de chiffrement avancées incluent 1024 bits RSA, AES 256-bit, 56 bits DES, 128 bits SSL
  • Découvre plusieurs ports en même temps à l’aide de la fonctionnalité du mode tableau panneau
  • Support virtuel permet aux ordinateurs connectés au KVM utilisant un SIU B055-001-USB-V2 pour accéder aux lecteurs de CD/DVD, lecteurs flash et autres supports de stockage de l’ordinateur distant de l’utilisateur comme s’il était directement connecté
  • Trois ports USB supplémentaires sont situés sur le devant de la KVM de partage des périphériques USB
  • Prise en charge authentification distante - RADIUS, LDAP, LDAPS et active directory
  • Suivi d’événements critiques sur l’installation via notification par email, les pièges SNMP, serveur de journal basé sur Windows ou serveur syslog
  • Deux alimentations laissez l’appareil fonctionner dans le cas où une alimentation cesse d’alimenter
  • Des capteurs intégrés augmenter/diminuer la vitesse des ventilateurs de refroidissement de l’appareil selon la température
  • Prise en charge du modem appels entrants / sortants
  • OSD graphique peut être affichée en anglais, allemand, russe, japonais, chinois traditionnel et simplifié chinois
  • Caractéristiques un clavier virtuel avec nombreux formats de langue
  • Prend en charge 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, auto-sens, TCP/IP, HTTP, DNS, DHCP, UDP, ARP et Ping
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Construits en robuste carter en acier
  • Configuration minimale requise - navigateur web de console à distance les ordinateurs - pour accéder au commutateur KVM via navigateur web, votre ordinateur doit s’exécuter Java Runtime Environment JRE v.6 de Sun, mise à jour 3 ou supérieur et votre navigateur doivent prendre en charge le chiffrement SSL 128 bits ; Navigateurs - le commutateur d’extension KVM IP Cat5 NetDirector supporte les navigateurs suivants ; Internet Explorer 6 et supérieur, Firefox 1,5 et supérieur, Mozilla 1,7 et supérieure, Safari 2 et supérieur, Opera 9,0 et supérieur et Netscape 8,1 et supérieur ; Console à distance les ordinateurs des navigateurs Windows ou Java Client - pour accéder à la KVM switch en utilisant le client windows de base des navigateurs, votre ordinateur/serveur doit exécuter Windows et DirectX 7,0 ou supérieur doit être installé. Pour accéder à des navigateurs basé Java client, votre ordinateur doit être équipé Java Runtime Environment JRE v.6 de Sun

Spécifications  :

Type KVM ANALOGIQUE
Code UNSPSC 43223301

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.