TRIPP LITE | B064-016-04-IPG
NetCommander Cat 5 KVM IP Switch, 16 Port, utilisateur 4 + 1, noir

Nº PIÈCE FAB.  B064-016-04-IPG
Nº PIÈCE  528113
Minimum 1 chaque

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Connectez directement jusqu'à 16 ordinateurs/serveurs
  • Ordinateurs/serveurs connectés peuvent être situé jusqu'à 100 ft 30 m loin de la MVK utilisant peu coûteux Cat5e/6 câblage et B078-101-USB, B078-101-USB-1 ou 101-B078-PS2 SIUs
  • Prend en charge les résolutions vidéo de HD jusqu'à 1920 x 1080, y compris les formats écran large tels que 1680 x 1050 et 1600 x 1200
  • Prend en charge jusqu'à 4 sessions simultanées à distance
  • En plus de plusieurs sessions à distance, un utilisateur local peut accéder le KVM simultanément pour les utilisateurs distants
  • Application basée sur Java permet un contrôle d’un serveur cible via un navigateur web depuis n’importe où via une connexion IP sécurisée
  • Support de l’authentification à distance - RADIUS et LDAP/S
  • Compatible IPv4 et IPv6
  • Accès à des ordinateurs connectés est un jeu d’enfant ; un large éventail de paramètres de synchronisation vidéo et souris assurer un rendement optimal de session distante dans n’importe quelle situation
  • Support virtuel permet un fichier .iso situé dans un dossier partagé d’un serveur SAMBA ou NFS qui est accessible à la KVM d’être monté à un serveur cible et accessible comme s’il était stocké directement sur elle, média virtuel requiert qu’un B078-101-USB-1 être connecté à chaque ordinateur sur le patrimoine mondial Il est nécessaire d’ich
  • Prend en charge les normes de sécurité les plus élevées pour le chiffrement 128-bit AES et HTTPS
  • Réglage de niveau du BIOS à de n’importe quel serveur marque et le modèle, indépendamment de la connectivité de serveur de réseau et de la condition, couvre tout le spectre des scénarios d’accident
  • Contrôle PDU  : vous permet d’ajouter des asdevices de IP PDU qui peut être contrôlés par la KVM. Des ports individuels sur le KVM peuvent beassigned à un port sur un PDU, permettant d’obtenir un Cycle d’alimentation ou marche/arrêt thecomputer/serveur connecté à ce port sans quitter l’écran de session KVM
  • Compte plusieurs niveaux d’accès  : les comptes administrateur et utilisateur peuvent être créés, avec un mot de passe étant requis pour accéder au commutateur KVM et vos autorisations affectées. Les comptes administrateur possèdent un accès complet, tandis que des comptes de l’utilisateur peut être réglé jusqu'à accès uniquement les ports et les fonctionnalités nécessaires à cette personne
  • Deux ports ethernet - si un port réseau tombe en panne, l’autre prend le relais
  • Deux alimentations - si une alimentation échoue, l’autre prend le relais
  • Ports série Dual - brancher série gérable, tels que le PDU, pare-feux et routeurs
  • Permet des messages système envoyée au serveur SNMP pour notifier de LAN ou de pannes d’alimentation
  • Journal des événements enregistre les événements qui se déroulent sur l’installation, tels que les connexions, redémarrages, modifications de paramètres de réseau, etc.
  • Permet l’installation d’un certificat SSL pour sécuriser les transactions entre les serveurs web et les navigateurs
  • Accéder et de contrôler la KVM via

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43211603