TRIPP LITE | B064-032-02-IPG
NetDirector Cat5 32 ports IP KVM commutateur 1U Rack-Mount 2 + 1 utilisateur

Nº PIÈCE FAB.  B064-032-02-IPG
Nº PIÈCE  528114
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Jusqu'à 3 utilisateurs (1 Local, 2 télécommande) peuvent accéder simultanément les ordinateurs/serveurs connectés
  • Dispose de deux ports de réseau RJ45 pour redondantes ou opération de double-IP
  • Inclut des ports console deux DVI et VGA pour la connexion d’un moniteur VGA ou DVI
  • Vdeo haute résolution  : jusqu'à 1920 x 1200 @ 60Hz - 24 bit profondeur de couleur de la console locale ; jusqu'à 1920 x 1200 @ 60Hz avec une profondeur de couleur de 24 bits pour des sessions distantes au maximum de 164 pi (50 m)
  • Prend en charge les configurati adresse IPv6 locale de lien, IPv4 et IPv6 Stateless Auto sur les protocoles
  • Support de serveur lame
  • Authentification multiniveau ; Super administrateur, administrateur et utilisateur
  • Technologies de cryptage avancé - 1024 bit RSA ; 56 bits DES ; 256 bits AES et SSL 128 bits
  • Prend en charge FIPS 140-2 normes de sécurité niveau 1
  • Ports muple View en même temps à l’aide de la fonctionnalité du mode tableau panneau
  • Virtual Media permet aux ordinateurs connectés au KVM utilisant un SIU B055-001-USB-V2 pour accéder aux lecteurs de CD/DVD, lecteurs flash et autres supports de stockage de l’ordinateur distant de l’utilisateur comme si c’était dire directement connecté
  • Trois ports USB supplémentaires sont situés sur le devant de la KVM pour le partage de périphériques USB.
  • Également situé sur le devant de la KVM est un port USB Mini-B qui permet la connexion directe d’un ordinateur portable pour le fonctionnement de la console facile du commutateur.
  • Support de l’authentification à distance ; RADIUS, LDAP, LDAPS et Active Directory
  • Suivi d’événements critiques sur l’installation via la notification par email, traps SNMP, serveur Windows serveur de logs ou Syslog
  • Deux alimentations laissez l’appareil se poursuivre unning dans le cas où une alimentation cesse d’alimenter
  • Des capteurs intégrés augmenter/diminuer la vitesse des ventilateurs de refroidissement de l’appareil selon la température
  • Prise en charge du modem appels entrants / sortants
  • OSD graphique peut être affichée en anglais, allemand, Russin, japonais, chinois traditionnel et chinois simplifié
  • Caractéristiques un clavier virtuel avec nombreux formats de langue
  • Prend en charge le 10Base-T, 100Base-T, 1000Base-T, Auto-Sense, TCP/IP, DNS, DHCP, HTTP, UDP, ARP et Ping
  • Compatible avec la loi fédérale d’accord commercial (AVA) pour les achats de GSA Schedule
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Construits en robuste carter en acier

Spécifications  :

Type KVM IP