TRIPP LITE | B070-008-19-IP
NetCommander Cat5 8 ports 1U rackable 1 + 1 utilisateur Console commutateur KVM avec 19 pouces. Accès distant LCD et IP

Nº PIÈCE FAB.  B070-008-19-IP
Nº PIÈCE  640148
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8-port de Tripp Lite NetCommander Cat5 IP Console KVM switch est la solution optimale pour le contrôle de plusieurs ordinateurs à partir d’une console d’affichage 19" LCD ou un emplacement distant. Prise en charge simultanée est prévue jusqu'à un local et un utilisateur distant, permettant à chacun d’accéder à un autre port sur la KVM en même temps. Une seule unité occupe un simple 1U d’espace rack, pourtant peut contrôler jusqu'à 8 directement ordinateurs connectés. Chaque ordinateur ou serveur peut se trouver jusqu'à 100 pi de la KVM switch à l’aide de câblage Cat5e/6, en charge des résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1080 @ 60Hz.A plein écran OSD graphique avec plusieurs niveaux d’authentification (administrateur et utilisateur) vous permet de rapidement et gérez efficacement votre installation. Permet l’authentification distante via RADIUS et LDAP/S et supporte les IPv4 et IPv6. L’OSD comprend une gamme de paramètres de configuration du système qui vous permettent d’ajouter des comptes, personnaliser l’accès de compte, installez un certificat SSL, sauvegarde et restauration des paramètres système, mise à jour du firmware et plus. Accès à des ordinateurs connectés est un jeu d’enfant ; un large éventail de paramètres de synchronisation vidéo et souris assurer une performance optimale session à distance dans n’importe quelle situation. En plus de ports pour ordinateurs/serveurs, deux ports série sont fournis pour le raccordement et le contrôle des équipements série gérable comme PDUs, pare-feux et routeurs. IP PDU peut être ajoutée comme dispositifs d’être contrôlé par la KVM et ports KVM individuels pouvant être assignés à un port PDU, vous donnant la possibilité de mise hors tension ou Power off/on l’ordinateur/serveur connecté à ce port. En outre, Virtual Media permet un fichier .iso situé dans un dossier partagé d’un serveur SAMBA ou NFS pour être monté à un serveur cible et accessible comme s’il était stocké directement sur elle. Virtual Media taux de transfert jusqu'à 12Mbps (B078-101-USB2 requis) sont pris en charge. Un B078-101-USB-1 peut être utilisé pour fournir le support média virtuel, mais seulement à des vitesses jusqu'à 1Mbps.Other comprend deux ports ethernet, messagerie SNMP et un journal des enregistrements des événements qui prennent place sur l’installation. Construit des logements en acier robuste. Toute la quincaillerie de montage en rack est incluse et est conçue pour facile, installation de la personne. S’inscrit dans les racks de 27" à 42". 2-post rackmounting disponible à l’aide B019-000 de Tripp Lite. Conforme à la Loi sur les accords de commerce fédérale (TAA) pour les achats de GSA Schedule.

Applications

Support simultané pour 2 utilisateurs (1 1 local, distant)

Caractéristiques

  • Économise l’espace et argent
  • Combine le commutateur KVM 8 ports, 19" LCD écran, clavier et touchpad dans un tiroir montable sur rack 1U unique
  • Se monte en rack 19" à l’échelle, 27 « -42 » profond ; pour monter dans un rack de 2 poteaux, utilisez B019-000 de Tripp Lite
  • Peu coûteux Cat5e/6/6 a câblage lts vous localisez les serveurs jusqu'à 100 pieds de l’aiguillage
  • Utilisez Server Interface Unit B078-101-USB-1 (pour USB) avec chaque serveur qui sera reliée à un câble Cat5
  • Pour les ordinateurs avec Displayport ou HDMI, remplacez VGA utilisant des adaptateurs de Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N. Résolutions vidéo maximum à l’aide d’adaptateurs peuvent varier.
  • Accès à distance IP pour moins de voyages à la salle des serveurs
  • Accès à distance signifie il n’y a aucun besoin de se déplacer à l’armoire de chambre ou réseau du serveur
  • Application basée sur Java permet le contrôle de t ordinateurs Windows un serveur cible via un navigateur web depuis n’importe où via une connexion IP sécurisée
  • Un client des navigateurs est disponible qui permet d’accéder à distance à la KVM sans avoir besoin d’un navigateur et sans avoir besoin d’installer Java sous Windows
  • 1 local + 1 utilisateur distant peut accéder à différents ports simultanément ; jusqu'à 5 utilisateurs peuvent partager une seule session
  • Compatible IPv4 et IPv6
  • Logiciel de gestion disponible pour accès libre et contrôler l’ensemble de votre Tripp Lite NetCommander IP du KVM (série B070 et B072 IP) depuis une interface unique
  • IL simplifie les tâches
  • Affichage à l’écran, hot keys et barre d’outils à distance pour une utilisation facile
  • 2 ports série permettent un contrôle de série gérable terminaux IP PDUs, pare-feux et routeurs
  • Ajouter IP PDUs comme des périphériques que vous pourrez contrôler par la KVM ; affecter des ports individuels à un port IP PDU pour allumer/éteindre le serveur connecté à ce port
  • Virtual Media permet a.iso fichier d’être monté à un serveur cible et accessible comme si il était stocké directement dessus
  • Virtual Media KVM système rapide breveté sous Pat. Lol U.S. 9 417 720
  • Envoyé par le système des messages au serveur SNMP vous aviser des échecs de LAN
  • Supporte l’authentification RADIUS et LDAP/S
  • Journal consignés tous les événements sur votre installation
  • Grand écran LCD de 19"
  • Prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1366 x 768 ; 1920 x 1080 otely
  • Émulation de DDC permet pour une sortie optimale sur écran LCD
  • Fonctionnalités de sécurité avancées
  • Plusieurs niveaux de mot de passe  : créer des comptes d’administrateur avec des comptes utilisateur et accès complets avec un accès limité
  • Prend en charge le protocole de sécurité TLS 1,2
  • Vous pouvez installer des certificats pour assurer des transactions sécurisées entre les navigateurs et serveurs web
  • Évolutivité et fiabilité de longue durée
  • Flash-extensible firmware via le réseau
  • Boîtier en acier robuste résiste à utiliser
  • TAA conforme
  • Est conforme à la Tra fédéral

Description des spécifications

Ordinateurs/serveurs connectés peuvent être trouvées jusqu'à 100 pi (30 m.) de la MVK moyen peu coûteux de câblage Cat5e/6 et B078-101-USB2, B078-101-USB-1 ou SIUs B078-101-PS2

Informations techniques

Basculer entre les ordinateurs connectés via les boutons ou commandes de touche de raccourci.

Spécifications  :

Type d’appareil COMMUTATEUR EMPILABLE
Aucune Exp Modules/Slots 5-8
Nombre de Ports 5-12
Code UNSPSC 43222612