TRIPP LITE | B070-016-19-IP2
NetCommander Cat5 16 ports 1U Rack-Mount Console KVM commutateur, 2 + 1 utilisateurs, 19 en. Écran LCD, accès à distance IP

Nº PIÈCE FAB.  B070-016-19-IP2
Nº PIÈCE  931557
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

B070-016-19-IP2 NetCommander 16 ports Cat5 1U Rack-Mount Console KVM Switch de Tripp Lite comprend un clavier complet, l’écran LCD de 19 pouces et la touchpad dans une console de montage en rack 1U. Elle relie jusqu'à 16 ordinateurs et/ou serveurs et permet de contrôler l ocally ou à distance via LAN, WAN ou navigateur web.

Connecter les ordinateurs/serveurs jusqu'à 100 pieds de distance par le biais de câblage Cat5e/6 et une unité d’interface serveur Tripp Lite B078-série compatible (B078-101-USB2 requise pour des vitesses rapides de Virtual Media jusqu'à 12 Mbit/s). Ports LAN 10/100 à double assurent un accès ininterrompu à distance dans le cas où un port doit échouer. Un utilisateur local et deux utilisateurs distants peuvent se connecter simultanément et passer entre 16 voies en utilisant un affichage à l’écran, touches d’accès rapide ou barre d’outils à distance. Plusieurs niveaux de mot de passe interdit tout accès non autorisé.

L’écran LCD prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1366 x 768. Deux ports séries permettent un contrôle des équipements de série, tels que IP PDU, les pare-feu et les routeurs. Vous pouvez affecter des ports individuels à un port IP PDU pour allumer/éteindre le serveur connecté à ce port. Les lames de robuste carter en acier soigneusement dans le panier quand pas en service.

Logiciel libre de gestion NetCommander-ax est disponible pour accéder et contrôler vos commutateurs de Tripp Lite NetCommander IP KVM (B070 et B072 série). Depuis une interface unique, vous pouvez accéder aux ports du serveur sur n’importe lequel de vos commutateurs KVM, cycle d’alimentation ou marche/arrêt sorties des PDUs IP et gérer les paramètres de la KVM. Ce logiciel se trouvent sur le lien Support technique dans la colonne de droite.

Caractéristiques

  • 19 pouces. Écran LCD prend en charge les résolutions vidéo jusqu'à 1366 x 768
  • Câblage Cat5e/6 relie les ordinateurs/serveurs jusqu'à 100 pieds de distance
  • Prise en charge simultanée pour 3 utilisateurs-1 2 local, distant
  • Prend en charge IPv4 et IPv6
  • Se monte dans 1U sur rack 19 pouces EIA standard

Spécifications  :

Type LCD ÉCRAN RACKABLE
Code UNSPSC 43211603