TRIPP LITE | B072-008-1
NetCommander Cat5 8 ports KVM commutateur 1U rackable

Nº PIÈCE FAB.  B072-008-1
Nº PIÈCE  381666
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

8 ports NetCommander 1U Rackmount commutateur de Tripp Lite KVM Cat5, est la prochaine génération de notre rentable, riche en fonctionnalités, commutateurs KVM. Son design élégant, 1U et compacité, ports de connexion caractéristiques RJ45 qui utilisent des câbles de raccordement de Cat5 bon marchés, réduisant la quantité d’enchevêtrements de câbles que l'on retrouve normalement à câblage traditionnel du KVM. Basculer facilement entre CPU avec boutons poussoirs, commandes de raccourci, ou fonction de menu intégré On Screen Display (OSD). Cascadability permet la connexion à jusqu'à 128 ordinateurs. Compatible avec PS/2 et USB ordinateurs, moniteurs VGA, SVGA, XGA, ainsi que tous les principaux systèmes d’exploitation. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule. Construit des logements en acier robuste.

Caractéristiques

  • Extensible - Cascade un deuxième niveau de commutateurs KVM pour contrôler jusqu'à 128 serveurs à partir d’une seule station
  • Étendre la distance  : entre ordinateur et interrupteur jusqu'à 30 m/100 ft.
  • Montables en rack  : élégant, 1U peu encombrant KVM commutateurs
  • Technologie innovante de CAT5  : éliminer les enchevêtrements de câbles au niveau du rack
  • Sécurité multi-couches  : protège vos données d’entreprise
  • Gestion du serveur facile  : choix de l’affichage à l’écran, raccourci clavier, ou le contrôle de bouton poussoir
  • Multi-plateforme  : USB et PS/2 appuyer
  • Pour convertir tVGA ordinateurs DisplayPort ou HDMI, utilisez des adaptateurs de Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N. Résolutions vidéo maximum à l’aide d’adaptateurs peuvent varier.
  • Ajouter facilement des fonctionnalités IP avec Tripp Lite Model B051-000
  • Ajouter Tripp Lite Model B021-000-17 pour peu encombrant, dans du rack, LCD, clavier et souris
  • Taille compacte  : 17" W x 5 « D x 1,75" H
  • Résolution vidéo  : 1600x1200@75Hz
  • Alimentation interne
  • Compatible avec tous les principaux systèmes d’exploitation
  • Construits en robuste carter en acier
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) pour GSA Schedule hases

Description des spécifications

Commutateur KVM Cat 5
Utilisateurs  : 1
Console  : No
Contrôle par port  : boutons poussoirs, touches de raccourci, OSD
Maximale de l’UC  : 256
Connexions PC/serveur  : VGA, USB, PS/2
Commutateur KVM Cat 5  : Oui
Accès à distance IP  : Oui
Couleur  : noir
BTU  : 27,3 BTU
Connecteur A : HD15 femelle
Connecteur b  : Mini DIN6 femelle (x 2)
Nombre de ports  : 8
Taille compacte  : 17 pouces Largeur x profondeur 5 Inch x 1,75 pouce hauteur

Spécifications  :

Nombre de prises AUTRES
Code UNSPSC 39121610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.