TRIPP LITE | B072-016-IP4 | 037332177254
NetCommander Cat5 16 ports 1U rackable 4 + 1 USB VGA commutateur KVM utilisateur avec accès à distance IP

Nº PIÈCE FAB.  B072-016-IP4  | 037332177254
Nº PIÈCE  565095
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Économise l’espace et argent
  • Se monte dans un rack standard 19 pouces
  • Peu coûteux Cat5e/6/6 a câblage permet de vous localisez les serveurs jusqu'à 100 pieds de l’aiguillage
  • Utilisez l’unité d’Interface de serveur, B078-101-USB-1 ou B078-101-USB2 (pour USB) ni B078-101-PS2 (pour PS/2) avec chacune sérère qui sera connecté avec un câble Cat5
  • Pour convertir les ordinateurs DisplayPort ou HDMI vers VGA, utilisez des adaptateurs de Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N. Résolutions vidéo maximum à l’aide d’adaptateurs peuvent varier.
  • Accès à distance IP pour moins de voyages à la salle des serveurs
  • Remoe accès, il est inutile de se rendre dans le placard de chambre ou réseau du serveur
  • Application basée sur Java permet aux ordinateurs Windows contrôler un serveur cible via un navigateur web depuis n’importe où sur une connexion IP sécurisée
  • Un client des navigateurs est disponible qui permet d’accéder à distance à la KVM sans avoir besoin d’un navigateur et sans avoir besoin d’installer Java sous Windows
  • 1 local + 4 distance utilisateurs peuvent accéder à des ports différents simultanément ; jusqu'à 5 utilisateurs peuvent partager une seule session à distance
  • Compatible IPv4 et IPv6
  • IL simplifie les tâches
  • Affichage à l’écran, hot keys et barre d’outils à distance pour une utilisation facile
  • Logiciel libre de gestion NetCommander-AXS vous donne accès à distance et contrôle sur tous vos commutateurs de Tripp Lite NetCommander IP KVM (B070 et B072 series)
  • Veo résolutions jusqu'à 1920 x 1080 @ 60 Hz sont pris en charge
  • 2 ports série permettent un contrôle de série gérable terminaux IP PDU, les pare-feu et les routeurs ; affecter des ports individuels à un port IP PDU pour allumer/éteindre le serveur connecté à ce port
  • Contrôle de niveau du BIOS de n’importe quel marque et modèle de serveur, indépendamment de la connectivité du serveur réseau et de la condition
  • Virtual Media permet an.iso fichier d’être monté à un serveur cible et accessible comme si il était stocké directement dessus
  • Virtual Media taux de transfert jusqu'à 12 Mbps sont pris en charge lorsque vous utilisez une unité d’Interface serveur B078-101-USB2 ; un
  • B078-101-USB-1 unité d’Interface de serveur peut être utilisée pour la prise en charge de Virtual Media, mais seulement à des vitesses allant jusqu'à 1 MB/s
  • Virtual Media KVM système rapide breveté sous Pat. Lol U.S. 9 417 720
  • Envoyé par le système des messages au serveur SNMP vous aviser des pannes de réseau
  • Supporte l’authentification RADIUS et LDAP/S
  • Journal consignés tous les événements tels que des connexions, des redémarrages et des modifications des paramètres réseau sur votre installation
  • Fonctionnalités de sécurité avancées
  • Plusieurs niveaux passwoprotection  : créer des comptes d’administrateur avec des comptes utilisateur et accès complets avec un accès limité
  • Prend en charge le protocole de sécurité TLS 1,2
  • Vous pouvez installer des certificats SSL pour assurer des transactions sécurisées entre les navigateurs et serveurs web
  • Construit pour durer
  • Flash-up

Description des spécifications

Groupe de produits  : Les commutateurs KVM