TRIPP LITE | B078-101-PS2
NetCommander PS/2 Server Interface Module noir

Nº PIÈCE FAB.  B078-101-PS2
Nº PIÈCE  443176
Minimum 1 chaque

Description

Module d’Interface serveur PS/2 de Tripp Lite NetCommander se connecte au port HD15 et ports PS/2 sur un ordinateur/serveur et les convertit en un seul connecteur RJ45. Cat5e ordinaire des câbles de raccordement permet ensuite de se connecter à l’ordinateur/serveur à la partie h ports sur un B070 Lite Tripp / B072-série NetCommander Cat5 KVM switch. Utilisation de câbles Cat5e libère de l’espace dans l’installation qui serait remplie par des câbles KVM classiques, plus épais.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Nécessaires pour se connecter à un serveur PS/2 à un B070 / B072-série NetCommander KVM switch via un câble Cat5e
  • Facile à installer ; aucun logiciel requis
  • Pas d’alimentation nécessaire
  • Permet à une distance maximale recommandée de 100ft de KVM au serveur via un câble Cat5e
  • Design compact et léger

Description des spécifications

PS2 Unité d’Interface de serveur
Connecteur A : RJ45 femelle
Connecteur b  : HD15 mâle et Mini DIN-6 mâle X2
Connecteur C : DIN6 Mini X2 masculin
Couleur  : noir

Spécifications  :

Type KVM IP
Code UNSPSC 43211603