TRIPP LITE | B078-101-USB-8
Unité d’Interface serveur USB NetCommander (UES) - 8-Pack

Nº PIÈCE FAB.  B078-101-USB-8
Nº PIÈCE  640155
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le B078-101-clé USB-8 est un 8-Pack de Tripp Lite B078-101-USB-1 NetCommander USB Server Interface unités (SIU). Chaque SIU se connecte au port USB sur un ordinateur/serveur et port HD15 et les convertit en une seule prise RJ45. Des câbles de raccordement Cat5e ordinaires peuvent alors servir à vous connecter au serveur pour les ports de commutation sur un B070 Lite Tripp / B072-série NetCommander Cat5 KVM switch. Utilisation de câbles Cat5e libère de l’espace dans l’installation qui serait habituellement remplie par des câbles KVM classiques, plus épais.

Applications

Design compact et léger

Caractéristiques

  • 8-pack de modules d’Interface de serveur B078-101-USB-1
  • Nécessaires pour se connecter à un serveur USB à un B070 / B072-série NetCommander KVM switch via un câble Cat5e
  • Élimine le besoin de câbles KVM plus épais, plus lourds
  • Design compact et léger
  • Plug-and-Play ; aucune softwareequired
  • Pas d’alimentation requise
  • Permet à un serveur/CPU pour être situé jusqu'à 100ft loin du commutateur KVM
  • Pour convertir les ordinateurs DisplayPort ou HDMI vers VGA, utiliser des adaptateurs de Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N
  • Compatible avec le A fédéral des accords de commerce (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Élimine le besoin de câbles KVM plus épais, plus lourds

Informations techniques

Le paquet comprend un câble de raccordement blindé 5 pi Cat5e

Spécifications  :

Type HUB USB