TRIPP LITE | B078-101-USB2
NetCommander USB Server Interface Unit (SIU) avec Virtual Media jusqu'à 12 Mbps

Nº PIÈCE FAB.  B078-101-USB2
Nº PIÈCE  640154
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le Tripp Lite NetCommander USB Server Interface Unit (UES) avec l’aide de Virtual Media se connecte au port HD15 et ports USB sur un ordinateur/serveur et les convertit en une seule prise RJ45. Câble de raccordement blindé Cat5e/6 utilisable ensuite pour vous connecter au serveur au commutateur de ports sur un Tripp Lite NetCommander IP de Cat5 KVM switch. Un cordon de raccordement Cat5e blindé 5 pi est inclus avec le produit. Virtual Media prend en charge, avec les données de débits jusqu'à 12 Mbps.

Applications

Pas d’alimentation requise

Caractéristiques

  • Nécessaires pour connecter un serveur USB à un commutateur NetCommander Cat5 IP KVM, avec soutien de médias virtuels
  • Supports média virtuel données taux de transfert jusqu'à 12 Mbps
  • Facile à installer ; aucun logiciel requis
  • Pas d’alimentation requise
  • Permet à une distance maximale de 100 pi om KVM pour ordinateur/serveur via un câble blindé Cat5e/6
  • Le paquet comprend un câble de raccordement blindé 5 pi Cat5e
  • Pour convertir les ordinateurs DisplayPort ou HDMI vers VGA, utiliser des adaptateurs de Tripp Lite P134-06N-VGA-V2 ou P131-06N
  • Rapide Virtual Media KVM système breveté underPat. Lol U.S. 9 417 720
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Facile à installer ; aucun logiciel requis

Informations techniques

En plus de plusieurs sessions à distance, un utilisateur local peut accéder le KVM simultanément pour les utilisateurs distants.

Spécifications  :

Type Concentrateur USB