TRIPP LITE | B092-016
16 port Console série / entrées de serveur Terminal Server avec le logiciel PowerAlert intégré et KVM 1U TAA-compatible IP intégré accès distant noir

Nº PIÈCE FAB.  B092-016
Nº PIÈCE  421041
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

B092-016 Console de Tripp Lite / Terminal Server avec PowerAlert vous permettra de gérer tout le matériel dans votre salle de centre ou de l’ordinateur des données, soit à distance ou de la grille elle-même. Gérer vos ordinateurs au niveau de processeur du service IPMI, SoL, web br owser, niveau de système d’exploitation Windows, Linux, VMWare et droit jusqu'à les couches des applications RDP, VNC, HTTP. Les ports USB 4 ou 16 ports série permet de contrôler vos systèmes UPS et commutateurs PDU, gérer les consoles séries sur vos routeurs, ainsi que les ports de réseau de navigateur web sur votre pare-feux et autres appareils. Cet accès local pour toutes les consoles vous donne un contrôle complet sur l’ensemble tête et l’infrastructure sans tête dans vos paniers. Complète in-band et out-of-band connexion provid es vous 24/7 Accédez pour surveiller et contrôler tous vos équipements, directement à partir de la grille, ou depuis un site distant via navigateur ou client connecteur de traitement spécial et différencié. Vous pouvez personnaliser vos capacités de surveillance et d’alerte et maintenir des journaux. Traitement spécial et différencié pour Nagios-s upport fournit une alarme encore plus sophistiqué et le mécanisme de notification avec les règles d’escalade pour vous prévenir des seuils de digue et les problèmes potentiels. Vous pouvez surveiller des services réseau SMTP, POP3, HTTP, NNTP, ICMP, SNMP, FTP, SSH, charge de processeur hôte ressource s, utilisation du disque, les fichiers journaux et sondes température, alarmes... avec des alertes automatiques pour les événements système défini par courrier électronique, SNMP et SMS pour atténuer le système et réseau des catastrophes. Accès de gestion à distance de la B092-016 à l’aide de front « sers », RDP, VNC, SSH, Telnet est solidement tunnelé avec cryptage sélectionnable 3DES, Blowfish, AES, Arcfour, flexible, clé publique, One-Time Password, Kerberos, LDAP, RADIUS et accès contrôle d’authentification réseaux de confiance, rappeler, zones d’accès utilisateur Anne Direction exécutive. Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule. Construit des logements en acier robuste.

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • Logiciel de gestion de puissance intégré de PowerAlert
  • Accès sécurisé In-band et Out-of-band pour une multitude de périphériques réseau
  • Gérer tout le matériel dans le panier  : serveurs, UPS, PDU, routeurs, commutateurs, Firewalls, etc.
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

Serial Console/Terminal Server
Multi-utilisateurs  : Oui
Accès à distance IP  : Oui
Courant d’entrée maximum  : 0,8 ampère
Connexion d’entrée  : 2 x IEC 320 C14, 100-240 volts C.A. de commutation automatique
Dimensions de l’appareil  : 1,75 pouces hauteur x 17,40 pouces Largeur x 12,50 pouces profondeur
Wei de l’unité 8,2 lb
Couleur  : noir
Température de stockage  :-30 et 60 deg C (-20 et 140 deg F)
Humidité relative  : 5 - 90 %
Température de fonctionnement  : 5 à 50 deg C 41 ou 122 deg F ambiante
BTU  : 52 BTU/heure à 120 Volt
Consommation électrique  : 15 Watt à 120 Volt
Nombre de P 16
Autres Ports - Port 1  : 1 x DB-9 RS-232 Console locale et Modem Serial Port 2400 à 115200 bits/s
Autres Ports - Port 2  : 1 x RJ11 x Modem Port
Autres Ports - Port 3  : 2 x RJ45 10/100Les-T Ethernet Port
Autres Ports - Port 4  : 1 x USB Port
Autres Ports -rt 5  : 2 x Port d’alimentation de C14, 100-240 volts AC

Spécifications  :

Type KVM IP

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.