TRIPP LITE | B094-008-2E-M-F | 037332172044
8-port Serial Console/Terminal Server

Nº PIÈCE FAB.  B094-008-2E-M-F  | 037332172044
Nº PIÈCE  565099
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construit en modem pour out-of-band accès à accès
  • Stockage FTP/TFTP local de 4 Go pour les fichiers de configuration de périphérique
  • Prise en charge IPsec VPN
  • Configuré pour utiliser le cordon de raccordement standard Cat5e/6 lors de la connexion aux périphériques Cisco
  • Tous les serveurs de console de Tripp Lite utilisent un embeddedIPS 140-2 OpenSSL module cryptographique validé normes FIPS 140-2, qui a reçu le certificat #1051.
  • Lorsque vous utilisez SSH, HTTPS ou un traitement spécial et différencié connecteur pour se connecter à n’importe quel service sur le serveur de la console lors de l’exécution en mode FIPS, il utilisera le module conforme FIPS embarqué. Pour vous connecter à l’aide d’un protocole, vous devez utiliser un algorithme de chiffrement qui est FIPS approuvé ou il échouera.
  • Prend en charge l’accès au service cellulaire out-of-band 3G. Le port USB de la console ser ver est compatible avec le Pantech ULM290 VZW et les modems Sierra Wireless USB suivants ; Boussole 888 USB 598, USB 598U, USB 312U, USB 308 et U313.
  • Caractéristiques 4 Go interne USB flash
  • Secure Shell (SSH V2 et V3)
  • TACACS +, RADIUS, LDAP et Kerberos authentification
  • Authentification PAP/CHAP (dial up)
  • Authentification locale
  • Système événements syslog
  • SSH port et transfert support IP
  • Filtrage de paquets IP
  • Casser sur support SSH
  • Déclencheurs de port grâce aux alertes SMNP et email
  • Enregistrement de données en mode hors connexion (Syslog, NFS, CIFSne de données en mémoire tampon et l’exploitation forestière
  • Plusieurs utilisateurs par port (avec détection des voies)
  • Telnet/SSH/Raw TCP connect
  • RFC 2217 - Redirection de Port
  • Console série intégrée AJAX et terminal via l’interface web du système
  • Natif de IPMI 1,5 et 2 (RMCP / RMCP +) soutien pour l’accès au processeur de service groupe et contrôle
  • Accès au service processor (IPMI, OIT, LOM et plus)
  • Accès KVM intégré service processors (DRAC, RSA)
  • Limiter l’accès de l’utilisateur par périphérique LAN et le service de traitement spécial et différencié pour ce périphérique
  • Déclencheurs de port avec ales SMNP et email pour tout le trafic tunnel
  • Chaque passerelle peut porter vers l’avant à un nombre illimité d’hôtes localement en réseau (ordinateurs, routeurs)
  • Serveur DHCP intégré pour les dispositifs de gestion LAN
  • Réseau UPS outils pour la gestion et de suivi UPS
  • PowerMan pour PDU et RPCanagement
  • Interface de ligne de commande (Linux Shell)
  • NAGIOS contrôle distribué
  • Out-of-band (accès modem dial-up) inclus - V.92 Serial Data/Fax intégré modèle de Modem 3,3V, 14,4 K Fax
  • Linux avec accès au code source
  • Construits en robuste en acier housinesktop ou montable en rack avec supports de fixation inclus

Description des spécifications

Groupe de produits  : Serveurs de ports Console

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222625