TRIPP LITE | B095-004-1F | 37332154965
4 ports IP Serial Console/Terminal Server (Modem externe requise pour accès Out-of-Band)

Nº PIÈCE FAB.  B095-004-1E  | 37332154965
Nº PIÈCE  565101
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • (x4) Ports de Console série RS-232
  • Configuré pour utiliser le cordon de raccordement standard Cat5e/6 lors de la connexion aux périphériques Cisco
  • Serveurs de ports console de Tripp Lite tous utilisent un embedded FIPS 140-2 OpenSSL module cryptographique validé normes FIPS 140-2, qui a reçu le certificat #1051.
  • Lorsque vous utilisez SSH, HTTPS ou un traitement spécial et différencié connecteur pour se connecter à n’importe quel service sur le serveur de la console lors de l’exécution en mode FIPS, il utilisera le module conforme FIPS embarqué. Pour vous connecter à l’aide des protocoles de th e, vous devez utiliser un algorithme de chiffrement qui est FIPS approuvé ou il échouera.
  • Prend en charge l’accès au service cellulaire out-of-band 3G. Le port USB sur la console du serveur est compatible avec le Pantech ULM290 VZW et le Sierra Wireless USB modem s suivant ; Boussole 888 USB 598, USB 598U, USB 312U, USB 308 et U313.
  • Network UPS Tools pour UPS de surveillance et de gestion
  • Powerman gestion PDU et RPC
  • Flash USB interne 2GB
  • Fixez le modem externe aux ports série pour accès out-of-band
  • Secure Shell H V2 et V3))
  • Prise en charge IPsec VPN
  • TACACS +, RADIUS, LDAP et Kerberos authentication
  • Authentification PAP/CHAP (dial up)
  • Authentification locale
  • Système événements syslog
  • SSH port et transfert support IP
  • Filtrage de paquets IP
  • Casser sur support SSH
  • Port triggh SMNP et envoyer des alertes pour tout le trafic tunnel
  • Enregistrement de données en mode hors connexion (Syslog, NFS, CIFS)
  • Mise en mémoire tampon des données en ligne et l’exploitation forestière
  • Plusieurs utilisateurs par port (avec détection des voies)
  • Telnet/SSH/Raw TCP connect
  • RFC 2217 - Redirection de Port
  • Les serial con AJAX système intégré et terminal via interface web
  • Natif de IPMI 1,5 et 2 (RMCP / RMCP +) support pour BMC et accès au processeur de service et contrôle
  • Accès au service processor (IPMI, OIT, LOM et plus)
  • Accès KVM intégré service processors (DRAC, RSA)
  • Useaccess limite de périphérique LAN et le service de traitement spécial et différencié pour ce périphérique
  • Chaque passerelle peut porter vers l’avant à un nombre illimité d’hôtes localement en réseau (ordinateurs, routeurs)
  • Serveur DHCP intégré pour les dispositifs de gestion LAN
  • Interface de ligne de commande (Linux Shell)
  • Nagios distbuted surveillance
  • Sonde de température interne
  • Ports d’e/s numériques pour fumée externe, incendie, vibration, détection et capteurs de contact de porte de l’eau
  • Linux avec accès au code source
  • Construits en robuste carter en acier

Description des spécifications

Groupe de produits  : Serveurs de ports Console

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222625