TRIPP LITE | B096-016 | 37332148902
16-port Serial Console/Terminal Server

Nº PIÈCE FAB.  B096-016  | 37332148902
Nº PIÈCE  565103
Minimum 1 chaque
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Construit en modem pour out-of-band accès à accès
  • Configuré pour utiliser le cordon de raccordement standard Cat5e/6 lors de la connexion aux périphériques Cisco
  • Serveurs de ports console de Tripp Lite tous utilisent un embedded FIPS 140-2 OpenSSL module cryptographique validé normes FIPS 140-2, qui a reçu le certificat #1051.
  • Lorsque vous utilisez SSH, HTTPS ou un traitement spécial et différencié connecteur pour se connecter à n’importe quel service sur le serveur de la console lors de l’exécution en mode FIPS, il utilisera le module conforme FIPS embarqué. Afin de nous relier ing tout des protocoles, vous devez utiliser un algorithme de chiffrement qui est FIPS approuvé ou il échouera.
  • Prend en charge l’accès au service cellulaire out-of-band 3G. Le port USB sur la console du serveur est compatible avec le Pantech ULM290 VZW et les modems USB du SST suivants Sierra Wirel ; Boussole 888 USB 598, USB 598U, USB 312U, USB 308 et U313.
  • Stockage FTP/TFTP local de 16 Go pour les fichiers de configuration de périphérique
  • Prise en charge IPsec VPN
  • Secure Shell (SSH V2 et V3)
  • TACACS +, RADIUS, LDAP et Kerberos authentication
  • Authecation PAP/CHAP (dial up)
  • Authentification locale
  • Système événements syslog
  • SSH port et transfert support IP
  • Filtrage de paquets IP
  • Casser sur support SSH
  • Déclencheurs de port grâce aux alertes SMNP et email
  • Enregistrement de données en mode hors connexion (Syslog, NFS, CIFS)
  • Utilisateurs de mise en mémoire tampon et loMultiple de données en ligne par port (avec détection des voies)
  • Telnet/SSH/Raw TCP connect
  • RFC 2217 - Redirection de Port
  • Console série intégrée AJAX et terminal via l’interface web du système
  • Natif de IPMI 1,5 et 2 (RMCP / RMCP +) support pour BMC et contrôle accessnd processeur de service
  • Accès au service processor (IPMI, OIT, LOM et plus)
  • Accès KVM intégré service processors (DRAC, RSA)
  • Limiter l’accès de l’utilisateur par périphérique LAN et le service de traitement spécial et différencié pour ce périphérique
  • Déclencheurs de port grâce aux alertes SMNP et email pour tout le trafic tunnel
  • Eagateway peut porter vers l’avant à un nombre illimité d’hôtes localement en réseau (ordinateurs, routeurs)
  • Serveur DHCP intégré pour les dispositifs de gestion LAN
  • Réseau UPS outils pour la gestion et de suivi UPS
  • PowerMan PDU et de gestion de la RPC
  • Interce de ligne de commande (Linux Shell)
  • NAGIOS contrôle distribué
  • Out-of-band (accès modem dial-up) inclus - V.92 Serial Data/Fax intégré modèle de Modem 3,3V, 14,4 K Fax
  • Linux avec accès au code source
  • Construits en robuste carter en acier
  • 1U rackmount

Description des spécifications

Groupe de produits  : Serveurs de ports Console

Spécifications  :

Code UNSPSC 43222600