BOSCH SECURITY SYSTEMS | B10
Control Panel Enclosure, Medium, 12,5 %" longueur x 3,5" largeur x 14,5 %" hauteur, 20 laminé à froid de calibre en acier, montage intérieur d’un lieu sec, blanc

Nº PIÈCE FAB.  B10
Nº PIÈCE  544017
Minimum 1 DE CHAQUE
En stock

Description

Seuls les revendeurs peuvent acheter ce produit.

Caractéristiques

  • Facile à installer impasse emplacement pour le montage prise en charge des Modules
  • Faite avec de l’acier laminé à froid avec un fini semi-lustré blanc
  • Emplacements à accès facile pour le Placement de la batterie
  • Emplacement de montage interrupteur antisabotage optionnel

Informations techniques

CSFM

Spécifications  :

Alimentation 12/24 VDC
Code UNSPSC 46171600