TRIPP LITE | B114-004-R
4 ports VGA/SVGA vidéo Splitter avec Signal Booster, vidéo haute résolution, 350MHz, (HD15 M/4xF)

Nº PIÈCE FAB.  B114-004-R
Nº PIÈCE  250373
Offert par incrément de 1 CHACUN
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

4-Port VGA de Tripp Lite/SVGA Video Splitter offre un soutien de bande passante à 350 MHZ, ce qui permet l’affichage simultané de la vidéo sur 4 moniteurs. En outre, une dose de rappel intégré permet un signal vidéo jusqu'à 1920 x 1080 à 60 Hz à être transmis jusqu'à 210 pieds de la source. Quatre ports femelles HD15 standard servent à raccorder les moniteurs, tout en un cinquième HD15 port mâle est utilisé pour connecter le CPU. Le séparateur peut être situé vers le haut à 25 pi de l’ordinateur connecté et jusqu'à 185 pieds des moniteurs connectés. Le nombre de moniteurs connectés peut être étendu en cascade jusqu'à 3 niveaux des coupleurs ensemble.

Caractéristiques

  • En même temps afficher une vidéo sur jusqu'à 4 moniteurs VGA/SVGA
  • Idéal pour les présentations vidéo et partage d’informations avec les utilisateurs multiples
  • Une dose de rappel intégré permet un signal vidéo (jusqu'à 2048 x 1536 60 Hz) à être transmises jusqu'à 210 pieds de la source
  • Le both peut être placé vers le haut à 25 pi de l’ordinateur connecté et jusqu'à 185 pi depuis les moniteurs connectés
  • Support de bande passante 350Mhz
  • Jusqu'à 3 niveaux des coupleurs B114-004-R pour augmenter le nombre de moniteurs connectés en cascade
  • Robuste, entièrement hielded boîtier métallique

Description des spécifications

VGA Splitter
Couleur  : noir
Connecteur A : HD15 Male
Connecteur b  : HD15 femelle (x 4)
Nombre de ports  : 4

Spécifications  :

Type d’appareil SPLITTER
Nombre de Ports PORT 4

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.