TRIPP LITE | B116-002 a | 37332156747
2-port Splitter DVI avec Audio et Signal Booster, Single-Link 1920 x 1200 à 60Hz/1080p (DVI F/2xF), Ava

Nº PIÈCE FAB.  B116-002A  | 37332156747
Nº PIÈCE  565106
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmettre un DVI-D Single Link vidéo signal et 3,5 mm audio deux ensembles de moniteurs et enceintes
  • Prend en charge le DVI Single Link ordinateur résolutions vidéo jusqu'à 1920 x 1200 et résolutions HD jusqu'à 1080 p
  • Compatible HDCP, EDID et DDC
  • Booster de signa intégré vous permet d’étendre la distance entre le séparateur et les moniteurs connectés outre la limitation de distance de 16 pieds (5 m)
  • Le nombre de moniteurs/enceintes connectées peut être étendu en cascade jusqu'à trois niveaux de répartiteurs
  • Plug and Play - aucun logiciel ou pilotes ne requis. Matériel de montage est fourni avec le produit et lui permet d’être monté en rack, fixés au mur ou sur poteau
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule