TRIPP LITE | B118-004 | 037332181107
4 ports HDMI Splitter pour vidéo et Audio, 1920 x 1200 à 60Hz/1080p (HDMI F/4xF)

Nº PIÈCE FAB.  B118-004  | 037332181107
Nº PIÈCE  565109
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Transmettre un signal HDMI d’une source unique à quatre écrans
  • Afficher des résolutions vidéo HD jusqu'à 1080p et des résolutions vidéo ordinateur jusqu'à 1920 x 1200
  • Prend en charge jusqu'à 36-bit Deep Color (12 bits par canal)
  • Haute vitesse HDMI v1,4 et 3D compatible
  • Suppos DTS-HD, Dolby True HD et audio canal un son Surround 7,1
  • HDCP v1,4 et EDID conforme
  • Plug-and-play ; Aucun logiciel ou pilote requis
  • Localiser un moniteur jusqu'à 29 pi (9 m.) provenant d’une source HDMI ; jusqu'à 13 pieds (4 m) entre la source et l’interrupteur ; jusqu'à 16 pi (5 m) entre le commutateur et un moniteur
  • Cascade de plusieurs niveaux de répartiteurs pour augmenter le nombre de moniteurs connectés, avec pas plus de 6 niveaux des coupleurs dans tous les
  • Connecter un écran DVI-D Single Link à l’aide d’un adaptateur HDMI à DVI, comme les câbles P566-série de Tripp Lite

Spécifications  :

Type d’appareil SPLITTER
Entre les sexes FEMELLE/FEMELLE
Type de format CATV
Format ÉQUILIBRÉ
Nombre de Ports PORT 4