TRIPP LITE | B118-008-UHD
4K 8 ports HDMI Splitter pour Ultra-HD (4Kx2K) vidéo et Audio - 3840 x 2160 @ 24 / 30Hz

Nº PIÈCE FAB.  B118-008-UHD
Nº PIÈCE  641792
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

B118-008-UHD HDMI Splitter de Tripp Lite permet le signal numérique 4K2K depuis un lecteur Blu-Ray ou autre appareil HDMI pour figurer sur jusqu'à huit écrans HDMI ou, connecter un écran DVI-D Single Link à l’aide d’un adaptateur HDMI à DVI, comme les câbles P566-série de Tripp Lite. L’installation est rapide et simple, sans logiciels ou drivers à installer. Localisez votre HDMI source jusqu'à 16,4 % pi (5 m.) le séparateur et le séparateur jusqu'à 16 pieds (5 m.) d’un écran, pour une distance max de 23 pi (7 m.) entre le séparateur et l’affichage. Prend en charge plein 3d et résolutions vidéo jusqu'à UHD 4Kx2K 3840 2160 x (24 et 30 Hz). Haute vitesse HDMI et conforme, avec le soutien de 3-bit Deep Color (36-bits par canal) 12D. Prend en charge le DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus et LPCM 7,1 audio canal Surround Sound. HDCP et EDID conforme.

Applications

Prend en charge le DTS-HD, Dolby True HD, Dolby Digital Plus et LPCM 7,1 audio canal Surround Sound

Caractéristiques

  • Transmettre simultanément la vidéo et l’audio provenant d’une source HDMI pour plusieurs moniteurs HDMI
  • Prend en charge plein 3d et résolutions vidéo jusqu'à UHD 4Kx2K 3840 x 2160 24 et 30 Hz
  • Prend en charge 36-bit Deep Color (12-bits par canal)
  • Prend en charge l’audio DTS-HD, Dolby True H, Dolby Digital Plus et LPCM 7,1 canaux Surround Sound
  • Prend en charge la bande passante amplificateur vidéo 340 MHz / 3,4Gbps par canal (10,2Gbps total)
  • Compatible HDCP et EDID
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou pilote requis
  • Prend en charge x.vColor et xvYCC pass-throughÔpports Lip Sync
  • Prend en charge l’utilisation de sources DVI et affiche à l’aide d’un option adaptateur DVI vers HDMI (vendu séparément)
  • Prend en charge une distance maximale de 16,4 pi (5 m) de source splitter, et 23 pi (7 m) de splitter pour afficher, pour un total de jusqu'à 39,4 pi (12 m)

Description des spécifications

Prend en charge 36-bit Deep Color (12-bits par canal)

Informations techniques

Compatible HDCP et EDID

Spécifications  :

Type SPLITTER
Code UNSPSC 32101517

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.