TRIPP LITE | B120-000 | 037332130297
DVI Extender égaliseur, Dual-Link vidéo Repeater, 2560 x 1600 à 60Hz (DVI F/F), jusqu'à 150 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B120-000  | 037332130297
Nº PIÈCE  565112
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre un DVI-D Dual Link jusqu'à 150 pieds de la source de signal
  • Prend en charge une résolution vidéo maximale de 2560 x 1600 @ 60Hz
  • Utilisez des câbles P560-série DVI Dual-Link dans la plupart des applications
  • Lorsque s’étendant d’une vidéo de 2560 x 1600 signal de plus de 75 pieds, utilisez un câble mde avec 24Awg câblage (disponible chez Tripp Lite comme un ordre personnalisé)
  • Contrôle de péréquation intégré pour ajuster l’image vidéo
  • Compatible HDCP et DDC
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type d’appareil ÉGALISEUR
Entre les sexes FEMELLE/FEMELLE
Type de format CATV
Format ÉQUILIBRÉ