TRIPP LITE | B122-000 | 037332133144
En ligne Signal Booster/Extender HDMI, 1920 x 1200 à 24Hz/1080p (HDMI F/F), jusqu'à 150 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B122-000  | 037332133144
Nº PIÈCE  565115
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre une 1080p @ 24Hz (ou 1920 x 1200) de signal HDMI jusqu'à 150 pi de la source
  • Utiliser les câbles HDMI P568-série dans la plupart des applications
  • Lorsque s’étendant une 1080p @ 24Hz (ou 1920 x 1200) signal de plus de 75 pieds, utilisez le câble fait avec des fils de 24Awg, tels que le P568-100-HD. Longueurs plus 100 pi sont disponibles auprès de Tripp Lite comme un ordre personnalisé
  • Câble HDMI 24Awg est également nécessaire quand étendre un 3D de signaux plus de 50 pi. Un signal 3D peut être prolongé jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg
  • Prend en charge le DTS-HD, Dolby True HD et 7,1 son Surround canal Audio
  • Compatible HDCP
  • Aucun logiciel ou pilote requis
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Type d’appareil ÉGALISEUR
Entre les sexes FEMELLE/FEMELLE
Type de format CATV
Format ÉQUILIBRÉ