TRIPP LITE | B123-001-60 | 37332171184
Câble HDMI Signal Booster/Extender (1 pi), 1920 x 1200 à 60Hz/1080p (HDMI M/F), jusqu'à 125-pi, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B123-001-60  | 37332171184
Nº PIÈCE  565118
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Étendre une 1080p @ 60Hz (ou 1920 x 1200) de signal HDMI jusqu'à 125 pi de la source
  • Utiliser les câbles HDMI P568-série dans la plupart des applications
  • Lorsque s’étendant une 1080p @ 60Hz (ou 1920 x 1200) signal de plus de 75 pieds, utilisez le câble fait avec des fils de 24Awg, tels que le P568-100-HD.
  • Longueurs de plus de 100 pi sont disponibles chez Tripp Lite comme un ordre personnalisé))
  • Câble HDMI 24Awg est également nécessaire quand étendre un 3D de signaux plus de 50 pi. Un signal 3D peut être prolongé jusqu'à 125 pieds à l’aide d’un câble HDMI 24Awg
  • Prend en charge le DTS-HD, Dolby True HD nd 7,1 Channel Audio ambiophonique
  • Aucune alimentation externe requise dans la plupart des installations
  • Compatible HDCP
  • Aucun logiciel ou pilote requis
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule