TRIPP LITE | B126-004
4 ports HDMI sur Cat5/Cat6 extendeur/Splitter, boîte-Style émetteur vidéo et Audio, 1080p @ 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B126-004
Nº PIÈCE  521889
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

La B126-004 transmet un 1080P60 Hz signal à quatre moniteurs jusqu'à 150 pieds loin en utilisant un câble Cat5e/6. Pour atteindre la résolution et la distance maximale, utilisez le câble fil plein Cat24e/5 6Awg. N202-série ajouter de Tripp Lite jusqu'à trois r modélise de B126-004 pour connecter jusqu'à 13 moniteurs Local 1, 12 à distance. Supporte 24-bit True Color (8 bits par canal), HDCP, 3D et audio stéréo et 7,1 canal surround sound audio (signal sonore de 7,1 canal surround sera multi-canal ou PCM).

L’installation est simple. Branchez l’émetteur B126-004 à une source HDMI à l’aide d’un câble Tripp Lite P568-série HDMI non fourni. Branchez un récepteur de Tripp Lite B126-série non inclus à chaque affichage à l’aide d’un câble Tripp Lite P568-série HDMI non fourni. F inalement, chaque récepteur à distance est connectée à un port RJ45 sur le B126-004 à l’aide d’un seul câble Cat5e/6.

Pour les longues distances de l’extension, utilisez un B126-1 a 0 ou B126-1 a 0-WP-1 récepteur actif  :


Un 1080 signal p (60Hz) peut être transmis à 150 pi.
Un 10860 Hz signal peut être transmis à 200 pi.
Un 3 D signal peut être transmis à 125 pi.

Pour des distances plus courtes, utilisez un B126-1P 0 récepteur passif B126-1P0-WP  :

Un 1080 signal p (60Hz) peut être transmis à 50 pi.
Un signal de 60Hz 1080i peut être tmitted à 100 pi.
Ne peut pas être utilisé pour un signal de 3D

De plus étendre la portée du signal ou ajouter des affichages plus en utilisant une unité Tripp Lite B126-110 répéteur distant  :

Ajouter jusqu'à trois répéteurs sur chaque voie du B126-004 pour un total de 4 affichages par chel A récepteur devraient être la dernière unité dans un canal
Un signal de 1080p 60 Hz peut être étendu jusqu'à 125 pieds pour chaque répéteur ajouté dans un canal
Un signal de 60Hz 1080i peut être étendu jusqu'à 175 pieds pour chaque répéteur ajouté dans un canal
A can, signal 3D e étendu jusqu'à 100 pi pour chaque répéteur ajouté dans un canal

Caractéristiques

  • S’étend des signaux haute définition
  • S’étend un 1080i (60 Hz) du signal jusqu'à 175 pi, une 1080p (60 Hz) du signal jusqu'à 125 pieds et une 3D du signal jusqu'à 100 pieds avec chaque répéteur distant facultatif de Tripp Lite B126-110
  • S’étend un 1080i (60 Hz) du signal jusqu'à 200 pieds, une 1080p (60 Hz) du signal jusqu'à 150 pieds et une 3D de signal pouvant atteindre 125 pieds avec Tripp Lite B126-1 a 0 ou B126-1 a 0-WP-1 récepteur à distance actif
  • S’étend un 1080i (60 Hz) du signal jusqu'à 100 pi et une 1080p (60 Hz) du signal jusqu'à 50 pieds avec Tripp Lite B126-1P 0 ou1 B126 P 0-WP-1 récepteur passif à distance
  • Ajoutez jusqu'à 3 répéteurs distants sur chaque canal pour la portée maximale du signal
  • Guirlande jusqu'à 3 unités d’étendre le signal original autant que 13 afficher moniteurs (1 local, 12 distant)
  • Se connecte au lien suivant dans la chaîne avec un câble Ct5e/6 (pour de meilleurs résultats, utiliser 24 solide fils Cat5e/6 AWG, par exemple, N202-série de Tripp Lite)
  • Prend en charge la dernière vidéo et Audio résolutions
  • Fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation et les sources vidéo HDMI
  • Soutient les résolutions HD jusqu'à 1080p (60 Hz)
  • résultat audio stéréo et 7,1 canaux ambiophonique (multi-canal ou PCM)
  • Prend en charge de 24-bit True Color (8 bits par canal) et HDCP
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ingénierie de plug-and-play - aucun logiciel ou des pilotes à télécharger et installer
  • Se connecte rapidement au srce et le moniteur local avec un câble HDMI, par exemple, P568-série de Tripp Lite
  • LEDs indiquent en un clin de œil lorsque l’unité reçoit un signal HDMI et la puissance de la source
  • Inclus permet de matériel de montage, vous installez l’appareil sur un mur ou pôle
  • IncludedHDMI câble avec connecteurs de verrouillage fournit une conntection plus sûre
  • Monter jusqu'à 3 unités dans 1 u d’espace rack à l’aide d’un support de montage en rack de Tripp Lite B132-004-RB
  • TAA-compatible
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerce (AVA) pour GSA Schedule purchses

Description des spécifications

4-port HDMI sur Cat 5/Cat 6 Extender séparateur
Notes de montage accessoire en option  : Jusqu'à 3 B126-004 unités locales peuvent être montées en 1U de Rack espace utilisant un Tripp Lite B132-004-RB extendeur/Splitter 19 pouces monté en rack support
Unité Dimensions HxLxP  : 1 125 pouces x 5 pouces x 4 pouces 2,86 cm x 12,7 cm x 10,16 cm
Inclus accessoires de montage  : Oui
Couleur  : noir
Température de fonctionnement  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F)
Température de stockage  :-20 et 60 deg C (-4 140 deg f)
Humidité relative  : 20 - 90 %
Connecteur A : RJ45 x4 féminin
Connecteur b  : HDMI femelle x2