TRIPP LITE | B126-110
HDMI Extender Active Cat5/Cat6, boîte-Style répéteur distant pour vidéo et Audio, 1080p @ 60Hz, jusqu'à 175-pi, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B126-110
Nº PIÈCE  521888
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Le répéteur distant B126-110 peut être ajouté à votre Tripp Lite B126-série HDMI sur installation Cat5 pour augmenter la distance d’extension et/ou ajouter des écrans supplémentaires. Pour atteindre la résolution et la distance maximale, utilisez le câble fil plein Cat24e/5 6Awg. N202-série supporte 24-bit True Color 8-bits de Tripp Lite par canal, HDCP, 3D, et audio stéréo et signal sonore surround surround sonore audio 7,1 7,1 canal canal sera multi-canal ou PCM.

L’installation est simple ; Il suffit d’insérer le répétiteur B126-110 au milieu de votre installation. Dans le cas d’une trousse de B126-1 a 1, l’émetteur est relié à la source HDMI à l’aide d’un câble Tripp Lite P568-série HDMI non fourni. Il est ensuite connecté via un câble Cat5e/6 à 6-110, qui est connecté via un câble Cat5e/6 au B126-1 a 1 récepteur B12. Enfin, un moniteur est connecté à chaque récepteur à distance et répétiteur à l’aide de câble Tripp Lite P568-série HDMI non fourni.


Connecter jusqu'à trois répéteurs, avec une unité de receivr, située à la fin de l’installation, pour un total de 4 affichages.
Un signal de 1080p 60 Hz peut être étendu jusqu'à 125 pieds pour chaque répéteur dans l’installation. Dans une pleine 4 répéteurs de chaîne de niveau 3, 1 récepteur, un signal de 1080P60 Hz peut être étendre ed à 500 pi.
Un 1080i signal (60Hz) peut être étendue jusqu'à 175 pi pour chaque répéteur dans l’installation. Dans une chaîne de niveau complet de 4 (3 répéteurs, récepteur 1), un 1080i signal (60Hz) peut être étendue jusqu'à 700 pi.
Un signal de 3D peut être prolongé jusqu'à 100 pi pour chaque répéteur dans l’installation. Dans une chaîne de niveau complet de 4 (3 répéteurs, récepteur 1), un signal de 3D peut être prolongé jusqu'à 400 pi.

Applications

Détail des affichages vidéo
École, église
Salles de conférence
Usine de fabrication

Caractéristiques

  • S’étend des signaux haute définition
  • S’étend un 1080i (60 Hz) du signal jusqu'à 175 pi, une 1080p (60 Hz) du signal jusqu'à 125 pieds et une 3D de signaux jusqu'à 100 pieds.
  • Connectez jusqu'à 3 répéteurs distants à la chaîne pour la portée maximale du signal de 700 pieds (1080i), 500 (1080p) et 400 pieds (3D)
  • Se connecte au lien suivant dans la chaîne avec un seul câble Cat5e/6 (pour de meilleurs résultats, utiliser 24 solide fils Cat5e/6 AWG, par exemple, N202-série de Tripp Lite)
  • Prend en charge la dernière vidéo et Audio résolutions
  • Fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation une sources vidéo HDMI
  • Soutient les résolutions HD jusqu'à 1080p (60 Hz)
  • Prend en charge stéréo et 7,1 canaux surround audio sound (multi-canal ou PCM) lorsqu’il est associé avec émetteur B126-002 ou B126-004
  • Prend en charge les couleurs 24 bits (8 bits par canal) et contrôle de HDCPBuilt-in d’égalisation vous permet de régler l’image sur le moniteur local
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ingénierie de plug-and-play - aucun logiciel ou des pilotes à télécharger et installer
  • Se connecte rapidement au moniteur local avec un câble HDMI, tels que les P568Series de Tripp Lite
  • Inclus permet de matériel de montage, vous installez l’appareil sur un mur ou pôle
  • TAA-compatible
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Description des spécifications

HDMI sur Cat 5/Cat 6 extenseur
Dimensions de l’appareil (HxLxP)  : 1 x 4,5 % pouces x pouces 2,5 % (2,54 x 11,43 % cm x 6,35 cm)
Inclus accessoires de montage  : Oui
Couleur  : noir
Température de fonctionnement  : 0 à 40 deg C (32 et 104 deg F)
Température de stockage  :-20 et 60 deg C (-4 140 deg f)
Humidité relative  : 20 - 90 %