TRIPP LITE | B126-1 a 0-WP-1 | 037332162830
HDMI sur Cat5/Cat6 extendeurs actifs, plaque murale télécommande récepteur pour vidéo et Audio, 1080p @ 60Hz, jusqu'à 200 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B126-1A0-WP-1  | 037332162830
Nº PIÈCE  565123
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • S’étend des signaux haute définition
  • Fonctionne en tandem avec de Tripp Lite B126-002 ou unité émettrice B126-004
  • S’étend un 1080i (60 Hz) du signal jusqu'à 200 pi, une 1080p (60 Hz) du signal jusqu'à 150 pieds et une 3D de signaux jusqu'à 125 pieds.
  • Connecter jusqu'à 3 B126-110 distance reeaters à la chaîne pour la portée maximale du signal de 700 pieds (1080i), 500 (1080p) et 400 pieds (3D)
  • Se connecte au lien précédent dans la chaîne avec un seul câble Cat5e/6 (pour de meilleurs résultats, utiliser 24 solide fils Cat5e/6 AWG, par exemple, N202-série de Tripp Lite)
  • N° 110 punchdown connexion requise
  • Prend en charge la dernière vidéo et Audio résolutions
  • Fonctionne avec tous les systèmes d’exploitation et les sources vidéo HDMI
  • Soutient les résolutions HD jusqu'à 1080p (60 Hz)
  • Prend en charge stéréo et 7,1 canaux surround audio sound (oCM multicanaux) lorsqu’il est associé avec un émetteur B126-002 ou B126-004
  • Prend en charge de 24-bit True Color (8 bits par canal) et HDCP
  • Contrôle de péréquation intégré vous permet de régler l’image sur le moniteur local
  • Facile à installer et à utiliser
  • Ingénierie de plug-and-play - aucun ftware ou les pilotes à télécharger et installer
  • Se connecte rapidement au moniteur local avec un câble HDMI, par exemple, P568-série de Tripp Lite
  • LEDs indiquent en un clin de œil lorsque l’appareil reçoit un signal et puissance depuis le lien précédent dans la chaîne
  • Mountinghardware inclus vous permet d’installer l’appareil sur un mur
  • TAA-compatible
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Type HDMI EXTENDER
Code UNSPSC 46171610