TRIPP LITE | B130-101 à WP-1 | 037332160195
Tripp Lite VGA sur Cat5 Extender RJ45 plaque murale émetteur récepteur TAA

Nº PIÈCE FAB.  B130-101-WP-1  | 037332160195
Nº PIÈCE  565136
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • S’étend un 1920 x 1440 (60 Hz) signal vidéo jusqu'à 500 ft, ou un signal vidéo 1024 x 768 (60 Hz) jusqu'à ft 1000, lorsque vous utilisez 24 AWG, fil solide câble Cat5e/6, tels que de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6)
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et ft 1000, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Un câble VGA « Y » est inclus pour une utilisation avec l’unité locale, ce qui permet la connexion d’un moniteur local
  • RJ45 type plaque murale vous permet d’utiliser le câble de raccordement standard, éliminant le besoin d’une connexion punchdown 110
  • L’unité de distance (récepteur) dispose de contrôles intégrés de péréquation et de gain pour ajuster l’image vidéo
  • Forfait comprend - télécommande récepteur plaque murale, « Y » câble VGA, mini tournevis pour réglage EQ/Gain, Local émetteur plaque murale, plaque murale vis, x2 d’approvisionnement en alimentation électrique extérieure  : 100-240 volts, 50 / 60 Hz, 0,5 ampères  : 5 volts, 2 Amp, manuel du propriétaire

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610