TRIPP LITE | B130-101 s | 037332151865
Tripp Lite VGA & série over Cat5 Extender Kit émetteur récepteur TAA GSA

Nº PIÈCE FAB.  B130-101S  | 037332151865
Nº PIÈCE  565133
Minimum 1 DE CHAQUE

Description

Cette partie est abandonnée par fournisseur, avec aucun remplacement suggérée.

Caractéristiques

  • S’étend un 1920 x 1440 60 Hz vidéo et RS232 signal série jusqu'à 500 pi, ou 1024 x 768 60 Hz vidéo et RS232 signal série jusqu'à 1000 pi, lorsque vous utilisez 24 AWG, fil solide câble Cat5e/6, comme de Tripp Lite N022-01 K-GY Cat5 et N222-01 K-GY Cat6
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et ft 1000, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal
  • Prend en charge la communication bidirectionnelle
  • L’unité locale de l’émetteur dispose d’un port VGA supplémentaire pour la connexion d’un moniteur local
  • L’unité de distance (récepteur) dispose de contrôles intégrés de péréquation et de gain pour ajuster l’image vidéo
  • Comprend le matériel de montage pour les unités locales et distantes, leur permettant d’être fixés au mur, monté en rack ou mât monté
  • Local (émetteur) unité 1 pouce x 4,5 pouces x 2,5 pouces, télécommande (récepteur) unité 1 pouce x 2,5 pouces x 3,5 pouces, mini tournevis pour réglage EQ/Gain, (x 2) montage des Kits de matériel, (x2) alimentation externe (entrée  : 100-240 volts, 50 / 60 Hz, sortie ampli 0,5  : 5 Volt, 2 Amp), manuel

Spécifications  :

Code UNSPSC 46171610

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.