TRIPP LITE | B130-111 a | 037332161628
VGA avec Audio sur Cat5/Cat6 Extender Kit, boîte-Style émetteur et Repeater, 1920 x 1440 à 60Hz, jusqu'à 1000 pieds, TAA

Nº PIÈCE FAB.  B130-111A  | 037332161628
Nº PIÈCE  565138
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Caractéristiques

  • Kit est livré avec émetteur local et à distance/répéteurs.
  • Localiser plusieurs ensembles de moniteurs et interviennent à différents points dans une chaîne de jusqu'à 2 000 pieds en branchant le récepteur supplémentaire (B132-100 a ou B132-100 a-WP-1) ou répéteur (B132-110 a) uni ts.
  • Jusqu'à 4 unités de distance (3 répéteurs et 1 récepteur) peuvent être connectées ensemble, fournissant audio/vidéo au maximum de 4 séries de moniteurs et enceintes
  • 24Awg, solide câble Cat5e/6 câble, tel de Tripp Lite N022-01 K-GY (Cat5) et N222-01 K-GY (Cat6), est nécessaire pour atteindre la résolution et la distance maximale
  • Pour une qualité d’image optimale entre 500 et 1 000 pieds, utilisez zéro-Skew câble, tels que Tripp Lite P524 - 01 K
  • Étendre une vidéo 1920 x 1440 (60Hz) et jusqu'à 500 pieds du signal audio, ou un 1024 x 768 (60Hz) vidéo et audio du signal jusqu'à 1 000 pieds, entre l’émetteur local et la première télécommande/répéteur dans l’installation.
  • Étendre une vidéo 1920 x 1440 (60Hz) et un signal audio jusqu'à une 500 pieds supplémentaires, ou un 1024 x 768 (60 Hz) vidéo et audio signal jusqu'à un al ajout 1 000 pieds, de la première télécommande/répéteur au dernier ensemble d’affichage et interviennent dans l’installation.
  • Dispose de contrôles intégrés de péréquation et de Gain pour le réglage de l’image vidéo.
  • Comprend le matériel de montage qui permet le montage mural, montage ou montage sur poteau.
  • Compatible avec la loi fédérale d’accords commerciaux (AVA) pour les achats de GSA Schedule.

Spécifications  :

Prise en charge audio OUI
Code UNSPSC 46171610