TRIPP LITE | B130-202
VGA sur Cat5/Cat6 Extender Kit, émetteur & récepteur avec EDID, 2 Local/2 distance affiche, 1440 x 900, jusqu'à 500-pi.

Nº PIÈCE FAB.  B130-202
Nº PIÈCE  641797
Minimum 1 DE CHAQUE
Appelez pour vérifier la disponibilité

Description

Tripp Lite B130-202 vous permet d’étendre deux 1024 x 768 des signaux vidéo VGA jusqu'à 500 pieds, plus de câble Cat5e ordinaire, d’une source VGA unique. L’émetteur / récepteur kit dispose également de deux ports VGA HD15 locaux, soutenant un total de quatre écrans VGA (2 locaux et 2 télécommande). Problèmes de compatibilité peuvent survenir lorsque l’information EDID n’est pas correctement communiquée entre la source et l’écran. Le B130-202 inclut une fonction de copie EDID qui stocke l’information EDID un moniteur dans l’émetteur et l’envoie à la source, assurant une compatibilité optimale. Supporte tous les systèmes d’exploitation et est plug-and-play... aucun logiciel ou pilotes requis.

Applications

Fonction copier EDID assure une compatibilité affichage optimal

Caractéristiques

  • Connecter jusqu'à 4 moniteurs VGA - 2 locaux et 2 à distance
  • S’étend jusqu'à 165 pieds (50 m) de la source de signal un 1440 x 900 @ 60Hz
  • S’étend jusqu'à 500 pieds (150 m) de la source de signal un 1024 x 768 @ 60Hz
  • La fonction de copie EDID garantit un affichage optimal compatibilit
  • Contrôle de péréquation intégré permet un ajustement de l’image vidéo
  • Tous les systèmes d’exploitation pris en charge
  • Plug-and-play ; aucun logiciel ou des pilotes ne sont nécessaires
  • Compatible HDCP

Description des spécifications

S’étend jusqu'à 500 pieds (150 m) de la source de signal un 1024 x 768 @ 60Hz

Informations techniques

La télécommande (récepteur) dispose de contrôles intégrés de péréquation et de Gain pour ajuster l’image vidéo

Spécifications  :

Code UNSPSC 26121666

Fiche technique

Fiche technique

Politique d'expédition et d'exécution des commandes

Lorsque vous commandez des produits de Anixter.com, la commande est traitée dans un ou deux jours. Les commandes reçues au cours des jours non ouvrables sont traitées le jour ouvrable suivant.

Vous avez plusieurs options d’expédition pour l’expédition de colis  : norme au sol des entreprises de 5 à 7 jours, 2 à 3 jours ouvrables ou le jour ouvrable suivant.

Anixter.com navire de commandes d’adresses au sein du Canada. Anixter.com commandes ne pas actuellement expédier aux adresses à l’extérieur du Canada ou gouvernementales/militaires lieux APO/FPO. Aussi nous ne sommes pas en mesure d’expédier à des adresses de boîte postale. Si vous souhaitez expédier à une adresse située en dehors du Canada ou dans un lieu militaire et gouvernemental, veuillez communiquer avec le Service à la clientèle au 1-888-264-9784 pour discuter de vos options.

En outre, Anixter.com offres que A-chargements « LTL » option pour les produits qui ne peuvent pas être expédiés par transport de colis. Pour les produits qui seront expédiés par l’intermédiaire de LTL, vous fournira un ensemble de Accessorials pour sélectionner à partir de fournir Anixter considérations de livraison supplémentaires, telles que la livraison résidentielle, à l’intérieur de la livraison, hayon ou un accès limité.

  • Livraison résidentielle - un frais de livraison résidentielle s’applique aux transferts à une habitation ou résidence, y compris les endroits où une entreprise est exploitée d’une maison, ou pour tout envoi dont l’expéditeur a désigné l’adresse de livraison comme résidence.
  • À l’intérieur de la livraison - lorsque demandé, transporteur décharge expéditions depuis ou vers les zones qui ne sont pas à côté de la remorque, tels que des centres commerciaux ou immeubles de bureaux. Un ascenseur doit être mis à disposition afin de permettre l'accès aux étages situés à un niveau différent de l'étage où se trouve le camion.
  • Hayon - transporteur propose service de hayon, si nécessaire, pour charger et décharger une cargaison lorsqu’il n’existent pas de quais de chargement/déchargement.
  • Emplacements à accès limités - un endroit à accès limité est un site où le ramassage et livraison est restreint ou limité.

Frais d’expédition sont calculés selon l’option de livraison, vous sélectionnez et êtes payé par vous au moment de l’expédition.